曜日別特売

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール - アトムリビンテックSDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール - アトムリビンテック

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 戸袋側上部レール

用途
戸袋側に使用するレールです。
材質
アルミ押し出し材
ねじ穴
Φ5.5穴 Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
戸先側より15mm、300mm間隔
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82411896SD-1160 3173523600シルバー
¥35,200
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82411966SD-1160 3173512700シルバー
¥26,400
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82411991SD-1160 3173541800アンバー
¥18,400
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412185SD-1160 3043441800シルバー
¥17,600
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412298SD-1160 3173552700アンバー
¥27,600
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412350SD-1160 3173563600アンバー
¥36,800
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする