カテゴリ

  • 物流用品(1,954)
  • バイク純正部品(625)
  • 農業機械(423)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(322)
  • パソコン/周辺機器(272)
  • 制御機器(172)
  • 切削工具(166)
  • 自動車純正部品(95)
  • オフィス家具(82)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 測定用品(69)
  • メカニカル部品(64)
  • 家電(59)
  • 作業工具(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 防犯用品(38)
  • 自動車補修部品(36)
  • バイク部品(34)
  • 店舗什器・備品(34)
  • カー用品(33)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 自転車部品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 測定関連サービス(20)
  • 建築金物(20)
  • 電動工具(20)
  • 機構部品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 安全用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 溶接用品(13)
  • 電気材料(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 事務用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 研磨材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 医療(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 作業服(8)
  • 厨房用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 進物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-3」の検索結果

5,073件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型サドル SD-3シリーズ 松洋大型サドル SD-3シリーズ松洋
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
電動アシスト自転車に最適
ドリル HS S柄 SD3 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD3斎藤ツヰストドリル製作所
2,198税込2,418
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
アルミカードケース SDカード3枚収納 ナカバヤシアルミカードケース SDカード3枚収納ナカバヤシ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
・ホルダーに静電気防止クッションを採用し ホコリや静電気からメモリーカードを守ります・軽くて持ち運びに便利です
用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA質量(g)約19収納枚数SDカード3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×5
大型サドル SD-3 ダークブラウン 松洋大型サドル SD-3 ダークブラウン松洋
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
電動アシスト自転車に最適
ブラウンアズワン品番64-9571-82
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型興研
3,998税込4,398
1個
欠品中
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)185以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)33以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
ステンレス製浴槽台 ソフトクッションSD-3 Aron(アロン化成)ステンレス製浴槽台 ソフトクッションSD-3Aron(アロン化成)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
裏面突起9個
アズワン品番69-9077-76
ダイヤ 塩・コショウ入れ SD-3シリーズ 台和ダイヤ 塩・コショウ入れ SD-3シリーズ台和
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:塩・コショウ入れ●サイズ(直径×高さ):Φ48×105mm●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
そとかべくん ダブル 水切・SD-3 東邦シートフレームそとかべくん ダブル 水切・SD-3東邦シートフレーム
63,980税込70,378
1セット(20本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030
SDケース 4枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード3枚) インデックスラベル ナンバーラベル クリアタイプ エレコムSDケース 4枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード3枚) インデックスラベル ナンバーラベル クリアタイプエレコム
989税込1,088
1個
欠品中
SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5収納枚数(枚)SDメモリーカード4、またはmicroSDメモリーカード3+SDメモリーカード1
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(197件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(53件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業シートドライヤー(シート状乾燥剤)鳥繁産業(46件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(500枚)
当日出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(9件のレビュー)
639税込703
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(23件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
Vスリング バイタル工業Vスリングバイタル工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から14日以内出荷
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
マグネットデートシート MagX(マグエックス)マグネットデートシートMagX(マグエックス)(6件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
スケジュールボードと合わせて使うと便利な日付マグネット
仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプ日付吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ日付
突っ張りスタンド 光突っ張りスタンド(49件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
MTD-SD03FHD用壁面取付ブラケット マザーツールMTD-SD03FHD用壁面取付ブラケットマザーツール
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(25本)
翌々日出荷
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
塗布用スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)塗布用スタンプ台新朝日コーポレーション(SACOS)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
インキを注入していないので、用途に合わせたインキを塗布して使えます。
用途ニューフラワースタンプインキ、es、スタンプインキ。繰り返し・詰め替え対応
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3ハイパワー電池式噴霧器セフティー3(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリルGREAT TOOL(10件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(1000本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
8,398税込9,238
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリルGREAT TOOL(5件のレビュー)
559税込615
1セット(2本)
当日出荷
ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ スタンダードMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌日出荷
強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TAC SD-C3TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
PSDパッキン 阪上製作所PSDパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)SD-C3TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
TACSD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用。特にデリバリー用。農業、工業、土木現場の吸・排水用。材質軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
...
ssd-16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssd-16