ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量
セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1
色白
質量(g)約460
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)
精度時計:月差±60秒(通電時25℃)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続
起動形式音声起動/回線・外部起動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ
ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)
メモリーOSが推奨する環境以上
出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)
使用CPUOSが推奨する環境以上
接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)
外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ
外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)
録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音
音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω
対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量
セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1
質量(g)約440
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)
精度時計:月差±60秒(通電時25℃)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>
起動形式音声起動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ
ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)
メモリーOSが推奨する環境以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ
録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音
対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ(3m)、DAD01R4H
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
1セット
¥43,700
税込¥48,070
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ(5m)、DAD01R4H
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
1セット
¥45,400
税込¥49,940
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
部品名称ピストンボウマトメ
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB)
図解NoMS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.22、MK55-1 本体部品_No.23、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.22、SD40-6 本体部品_No.25、MS511RC-M 動力噴霧機1部品_No.22、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.22、KBM-3015D-2 動力噴霧 本体部品_No.21、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS511 本体部品_No.23、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.24、MK12-3 本体部品_No.25、SD55-1 本体部品_No.23、MS511R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.24、SD35-6 本体部品_No.25、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.22、MS551 本体部品_No.23、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.22、CBM-300BD-K 動力噴霧機本体部品_No.21、MS403 本体部品_No.25、SD51-1 本体部品_No.23、MK15-3 本体部品_No.25、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.22、MS551DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS353 本体部品_No.25、MK51-1 本体部品_No.23
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
規格PF1/4
部品名称6カクナツト
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.71MB)
図解NoMS410ENA-M 希望付属品部品_No.19、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.55、BSM-1020L-2 希望付属品2部品_No.30、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.9、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.28、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.40、MS410RCL-2K 希望付属品部品_No.28、MK15-3 調圧装置部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.49、BSA-651 951シリーズ オプション15 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.40、SSW-400C 調圧装置部品_No.68、SD35-6 調圧装置部品_No.10、MHU15D 本体部品_No.6、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.66、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.40、MS510ESR-S 希望付属品部品_No.19など
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
関連キーワード