183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)
9,698 税込10,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


1袋(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
1袋(10本)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85 定格DC5V 10mA 動作力7.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保存温度範囲(℃)-30~+85 電気的耐久性1000回 絶縁耐圧AC300V 1分間
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール 表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
用途一般鉄鋼用 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1箱(10本)
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1袋(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1箱(1000本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1セット(16個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
材質スチール 表面処理3価ホワイト 頭部丸頭 胴部ストレート
1セット(24個)
667 税込734
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (801種類の商品があります)

1パック(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,180 税込6,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ スチール製
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール
1箱(1000本)
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
1セット(7個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(10本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(6個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (939種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)