カテゴリ

  • メカニカル部品(53)
  • 切削工具(48)
  • 農業機械(27)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sd-62」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W POPリベット SSD 大阪魂3カ-W POPリベット SSD大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌日出荷
3カーW POPリベット SD-HRLF 大阪魂3カーW POPリベット SD-HRLF大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌日出荷
材質 リベットボディ:スチール(SWCH) マンドレル:スチール 表面処理 リベットボディ・マンドレル:亜鉛メッキ3価クロメート 特長 ラージフランジ ヘッド固着 ワイド座屈 高圧着
POPリベットシールドSSD 大阪魂POPリベットシールドSSD大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
POPリベット SSD 大阪魂POPリベット SSD大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌日出荷
POPリベット SSD 大阪魂POPリベット SSD大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌日出荷
ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
3カ-W POPリベット SD 大阪魂3カ-W POPリベット SD大阪魂
667税込734
1セット(16個)
翌日出荷
3カ-W POPリベット SD 大阪魂3カ-W POPリベット SD大阪魂
667税込734
1セット(24個)
翌日出荷から翌々日出荷
スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
ロングストレートドリル 理研製鋼ロングストレートドリル理研製鋼
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼TINコバルトロングストレートドリル理研製鋼
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
APPCAST for BMW 慶洋エンジニアリングAPPCAST for BMW慶洋エンジニアリング
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))【動画配信サービスに対応】Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。【バッテリーレスでコンパクト】電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)電源5V(USB )/ 1A本体質量(g)約62 (本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76メモリー内臓:4GB+64GBOSAndriod10BluetoothBluetootn5.0Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz
ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523セコ・ツールズ・ジャパン
56,980税込62,678
1個
翌日出荷から9日以内出荷
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522 セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522セコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 シリコンパワー(Silicon Power)8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30シリコンパワー(Silicon Power)
8,198税込9,018
1個
16日以内出荷
USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。
材質アルミニウム寸法(mm)123 x 45.5 x 15質量(g)95.8出力2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet入力USB-C (USB 3.2 Gen 1)動作温度0℃ - 70℃動作湿度(%)< 85 (Non-Condensing)保管温度(℃)-10- 70RoHS指令(10物質対応)対応
コロドリル860‐SD 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル860‐SD 超硬ソリッドドリルサンドビック
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
材種S2BM
チヨウナット BIGM(丸山製作所)チヨウナットBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
7日以内出荷
規格G1/4関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.59MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB)図解NoMRS30-130-1 オプション マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.29、SD057T 付属品部品 チヨウナット_No.5、MS057ST 付属品部品_No.5、MRS30-130T マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.29、SD057ST 付属品部品 チヨウナット_No.5、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.39、MK057ST 付属品部品_No.5、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 チヨウナット_No.50、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.39、MS057T 付属品部品_No.5、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 チヨウナット_No.13、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 チヨウナット_No.13、MK057T 付属品部品_No.5、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.29、MS057 付属品部品_No.5、SD057 付属品部品 チヨウナット_No.5、MRS40H-150 オプション マキシャ部品_No.29、MK057 付属品部品_No.5
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB)図解NoMD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.65、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.55、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.65、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.65、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.62、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.62、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.62、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.65、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50など
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.56MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.52MB) 展開図26(1.29MB)図解NoMSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.37、MSB110S MSB110S部品_No.34、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.13、GS051B 本体部品 ボウシンゴム_No.62、GS10M バッテリー噴霧器部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.40、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.38、MSB110S(レタス) 本体部品_No.36、MSB150S 部品_No.34、MSB111-A 本体部品_No.20、GSB150LI ポンプ部品 ボウシンゴム_No.38、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.34、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB110 MSB110部品_No.34、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.40、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.20、MSB151-A 本体部品_No.20、MJS-15B MJS-15B部品_No.34、MSB150 部品_No.34、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.36、GS10B バッテリー噴霧機部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.38
バネザガネ M4 2ゴウ BIGM(丸山製作所)バネザガネ M4 2ゴウBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M42ゴウ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMG170 羽根車部品_No.24、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.28、VSM100-11 メータパネル部品_No.48、CBM-302SB 調圧弁部品_No.15、MSC1-73HW 電装品部品_No.21、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.31、SM-450A 駆動部(右)部品_No.11、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.26、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α603MA ノズル部品_No.27、MK65 調圧装置部品_No.62、SSA-V602C キャビン-3部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.42、SD51-1 調圧装置部品_No.62、SSA-S501 電気配線部品_No.23、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.33、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.27、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.38、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.6など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
7日以内出荷
規格7.5X13X1.2関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB)図解NoSD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ_No.7、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS057ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS055T 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、MS065 動力噴霧機(減速機)部品_No.19、SD057E 動力噴霧機 減速機部品_No.7、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、SD052 ポンプ部品 ヒラザガネ_No.58、MS055A 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、SP-M055S 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ_No.18、MK057ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS055E 動力噴霧機部品 ヒラザガネ_No.59、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、GS51E ポンプ部品 ヒラザガネ_No.62、MS056 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ_No.7、MS055S 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、MS057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.7など
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格ニチデンP25350関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.54MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.19MB)図解NoSSA-G535 オプション(5)部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.71、BSM-1050SLT-20LA3U コンビネーションランプ 回転灯部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.57、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.41、BSM-640SLT-B 12M マスト部品_No.13、SD057E 本体部品_No.27、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.57、MS653DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.46、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.4、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.40、MS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.46、MS753DR4T-K バッテリなど
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格カンデンチユウイ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.55MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.56MB) 展開図36(1.44MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.25MB)図解NoMDJ60G-26-1 タンク,セオイワク部品_No.38、MK057ST 薬剤タンク部品_No.11、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.46、GS50D 本体部品 ハリマーク_No.43、MD3020M 本体部品_No.59、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.40、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.44、AD572TS 本体部品 ハリマーク_No.54、MD3020M-9 タンク,背負枠部品_No.46、MD-J60G 本体部品_No.47、MD-J60SG 本体部品_No.47、MD3020 本体部品_No.59、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.44、MD3020K 本体部品_No.59、MDJ61G-26 -A タンク,セオイワク部品_No.40、SD057S 薬剤タンク部品 ハリマーク_No.11、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 ハリマーク_No.36、MD6020S 本体部品_No.65、DK-J40 本体部品 ハリマーク_No.37、SD052 本体部品 ハリマーク_No.62など
タンクキャップ BIGM(丸山製作所)タンクキャップBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
7日以内出荷
規格クロ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.28MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.21MB)図解NoMB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 タンクキャップ_No.65、MBL200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MB200-1L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、DB-S260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61など
ハーネス BIGM(丸山製作所)ハーネスBIGM(丸山製作所)
739税込813
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.54MB) 展開図4(0.52MB) 展開図5(0.52MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.45MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.52MB) 展開図14(1.29MB)図解NoMS009M オプション部品_No.59、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.62、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.62、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.69、MS008M 付属品部品_No.51、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.69、GS10M バッテリー噴霧器部品 ハーネス_No.68、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.56、MS008M-1 付属品部品_No.50、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.56、MS009M-1 オプション部品_No.62、GS10B バッテリー噴霧機部品 ハーネス_No.68、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.50、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.50、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.69、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.69
スクリュウ5X12 BIGM(丸山製作所)スクリュウ5X12BIGM(丸山製作所)
569税込626
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.73、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユウ5X12_No.41、MD-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 スクリユウ5X12_No.62、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、DKJ60G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユウ5X12_No.44、MD575GT-26キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.73、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユウ5X12_No.44、MD571-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.32など
パイプアセンブリ BIGM(丸山製作所)パイプアセンブリBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
7日以内出荷
規格36~38フクム部品名称パイプアセンブリ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.82MB)図解NoDB263D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.74、MB2630DRU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.74、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、SD048SP-20 本体部品 パイプアセンブリ_No.12、MB2650L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、GKB2600L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.32、SD058SP-20 本体部品 パイプアセンブリ_No.10、MBC266U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MBC265L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.45、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MBC265U エンジン キャブレータなど
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB)図解NoDKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 リール_No.48、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.48、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リール_No.48、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リール_No.48、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.62、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リール_No.48、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 リール_No.48、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.62、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 リール_No.48、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リール_No.48など
Oリング P-10A BIGM(丸山製作所)Oリング P-10ABIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB)図解NoMK058T-25 希望付属品部品_No.62、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.19、MK058T-20 希望付属品部品_No.62、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.19、MS058T-25 希望付属品部品_No.62、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、MS058T-20 希望付属品部品_No.62、MK058-25 希望付属品部品_No.62、MK058-20 希望付属品部品_No.62、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.20、MS058-25 希望付属品部品_No.62、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.20、MS058-20 希望付属品部品_No.62、SD058-25 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62
プーリー BIGM(丸山製作所)プーリーBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様71~76フクム規格49080-2149関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.13MB)図解NoMS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70、MS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.62、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 プーリー_No.70、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70
タンクキャップ BIGM(丸山製作所)タンクキャップBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.22MB)図解NoMK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.80、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.39、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 タンクキャップ_No.80、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.80、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.39、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.80、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.53、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.80など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格ヤクザイフキダシ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.55MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.56MB) 展開図36(1.44MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.51MB) 展開図47(1.55MB) 展開図48(1.48MB) 展開図49(1.45MB) 展開図50(1.38MB)図解NoMD572 本体部品_No.53、GS30D 本体部品 ハリマーク_No.21、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.37、MK057T 薬剤タンク部品_No.10、MD3020L 本体部品_No.58、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.43、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.46、DK-57TS-3 本体部品 ハリマーク_No.53、MD6020 本体部品_No.64、MD4020L 本体部品_No.38、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.58、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.35、GS10M バッテリー噴霧器部品 ハリマーク_No.62、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.48、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.37、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.49、MD6020TS 本体部品_No.64、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.35、GS15E 本体部品 ハリマーク_No.21、SD057 薬剤タンク部品 ハリマーク_No.10など
スパークプラグ BIGM(丸山製作所)スパークプラグBIGM(丸山製作所)
808税込889
1個
7日以内出荷
部品名称スパークプラグ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.01MB)図解NoMS045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、SD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ_No.32、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ_No.22、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ_No.36、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ_No.62、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ_No.62
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
カメラ接続コード セルスターカメラ接続コードセルスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
シガープラグコード セルスターシガープラグコードセルスター
999税込1,099
1個
当日出荷
シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
ドライブレコーダーマウントベース セルスタードライブレコーダーマウントベースセルスター(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
マウントベースB[スリット入ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CSD-500FHR/CSD-560FH/CSD-570FH/CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-51FR/CS-52FRW GAL-02MP <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CSD-790FHG/CS-72FH
最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット塚本無線
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラHDD 2TB搭載録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されますHDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 2個 監視距離8m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)最大消費電力(W)96解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)記憶容量(TB)2
最高級 4K 800万画素POE 8ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 8ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット塚本無線
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラHDD 2TB搭載録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されますHDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 2個 監視距離8m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)最大消費電力(W)96本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)記憶容量(TB)2
最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット塚本無線
128,800税込141,680
1個
6日以内出荷
800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラHDD 2TB搭載録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されますHDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能365万画素 IPネットワークカメラ赤外線LED 2個 監視距離8m3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向けマイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm形状防滴・暗視型質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)最大消費電力(W)96本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年使用場所屋外(カメラ)無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)記憶容量(TB)2