73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

22101 【オーダー】TAC SD-A 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-A
エコ商品
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,060 税込1,166
翌々日出荷

東拓工業SD-A
エコ商品
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 トラスコ品番401-2094 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~50 許容圧力(MPa)常温:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD 厚さ(mm)0.95 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

22105 【オーダー】TAC SD-C 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C
エコ商品
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 長さ(m)1~50 特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 灰/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25) 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,487 税込1,636
翌々日出荷

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ワイ 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東拓工業SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~50 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)3.1 許容圧力(MPa)(常温)0.3
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SPCC・SD
1個
169 税込186
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-AS
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ クリアグリーン 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ) 特性耐静電/透明性
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ
規格PF3/8 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.79MB) 図解NoMS072EHR-A 付属品、その他部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、SD057E 付属品部品_No.3、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.3、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS072EHR-1 付属品部品_No.3、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.3、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS071EHR 付属品、その他部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS055E 付属品、希望付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ_No.5、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3
1個
519 税込571
7日以内出荷

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシン
規格PF1/4 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.7MB) 図解NoMK057T 付属品部品_No.4、MS057 付属品部品_No.4、MK057 付属品部品_No.4、SD057 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.4、MS057T 付属品部品_No.4、MK057ST 付属品部品_No.4、SD057T 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナカシン_No.14、SD057ST 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.4、MS057ST 付属品部品_No.4、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナカシン_No.14
1個
169 税込186
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースオネジ
規格G1/4 関連資料展開図1(0.79MB) 図解NoSD057E 付属品部品_No.14、MS058SPE-A 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS057E 付属品部品 ホースオネジ_No.14、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ホースオネジ_No.27、GS51E 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS055M-A 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS071EH 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MK057E 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS072EH-A 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS058E 付属品部品 ホースオネジ_No.14、GS51EMR-50L ホンタイ部品 ホースオネジ_No.28
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格19X1BX3600(クロ) 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.61MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.81MB) 図解NoMS510DA-2K-1 付属品部品_No.16、MS510ENR-S 付属品部品_No.22、MS613R4T-K 付属品部品_No.12、MS651DR4-Y 付属品部品_No.7、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.22、MS513MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、MK65-1 付属品,希望付属品部品_No.9、MS551DR4T-K 付属品部品_No.12、MS753DR6S-2Y -A 付属品部品_No.17、MS651 付属品,希望付属品部品_No.9、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.7、SD45 付属品,希望付属品部品_No.9、MS753DR6T-K 付属品部品_No.12、MS450DNR-2Y 付属品部品_No.22、MS510ESR-2K 付属品部品_No.22、MK51 付属品,希望付属品部品_No.9、MS510 付属品,希望付属品部品_No.9、MS511R2-K 付属品及びハリマーク部品_No.8、MS613MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11など
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格10X15X240 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 図解NoMS058E ポンプ、クランクケース部品 ホース_No.51、MS055E 動力噴霧機部品 ホース_No.67、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ホース_No.52、GS055MR ポンプ部品 ホース_No.44、GS51E ポンプ部品 ホース_No.67、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.51、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.52、MS059M(JP) ポンプ部品 ホース_No.52、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.50、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 ホース_No.50、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 ホース_No.50、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ホース_No.49、MS055ED 動力噴霧機部品 ホース_No.65、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ホース_No.49、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.50、GS33MR ポンプ部品 ホース_No.44、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 ホース_No.50、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ホース_No.49、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ホース_No.52、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ホース_No.50、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 ホース_No.50、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 ホース_No.51、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 ホース_No.49、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 ホース_No.51、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 ホース_No.49、MS055M-A 動力噴霧機部品 ホース_No.45、MS056E 動力噴霧機部品 ホース_No.67、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 ホース_No.49、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.51
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格ヨビ19160-09 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 図解NoMSE-30HR タンクシャ部品_No.24、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ホースバンド_No.21、MK052 ポンプ部品_No.44、MS052T ポンプ部品_No.44、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ホースバンド_No.21、SD052 ポンプ部品 ホースバンド_No.44、MS052 ポンプ部品_No.44
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格13X1BX3000(クロ) 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.63MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.62MB) 図解NoMS154EA-2M-A 付属品部品_No.7、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.9、SD41 付属品,希望付属品部品_No.9、MS413DNR-Y 付属品部品_No.8、MS410ENA-3M 付属品部品_No.16、MS410ENA-M 付属品部品_No.20、ERS-201 付属品1部品_No.13、MS413EW-2M -A ハリマーク,付属品部品_No.10、MS171EMK 付属品部品_No.2、MSS154EMM 付属品部品_No.7、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MS330EC-2M 付属品部品_No.8、MSA413R3-2M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSA513R3-M フゾクヒン部品_No.15、MS313EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.16、MS410ESR-S 付属品部品_No.22、MS313MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、MS310EC-3M 付属品部品_No.9、MSV413-K フゾクヒンなど
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格8X9X90クロ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.89MB) 図解NoMS058E 本体部品 ビニールホース_No.14、MS071EHR(70M) 本体部品 ビニールホース_No.17、MS071EHR 本体部品 ビニールホース_No.17、MS057E 本体部品 ビニールホース_No.26、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.17、MS072EH-A 本体部品 ビニールホース_No.18、MS071EH 本体部品 ビニールホース_No.18、MS071EH-R(60L) 本体部品 ビニールホース_No.15、MK057E 本体部品 ビニールホース_No.26、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.15、SD057E 本体部品_No.26、MS058SPE-A 本体部品 ビニールホース_No.14、MS072EHR-A 本体部品 ビニールホース_No.17、MS073EH 本体部品_No.19、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.17、MS072EHR-1 本体部品_No.17
1個
84 税込92
7日以内出荷

規格PF3/4 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.63MB) 図解NoMS450DA-2K-1 付属品部品_No.17、MK313EA ハリマーク,付属品,希望付属品部品_No.12、GS205 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS310EC-2M 付属品部品_No.4、MS613DNR-Y 付属品部品_No.9、MS753DR6S-K -A フゾクヒン部品_No.17、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.23、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS410EC-3K 付属品部品_No.4、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.10、GS305 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS410RCL-2K 付属品部品_No.11、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.21、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.23、SD753 付属品,希望付属品部品_No.7、GS25EH ハリマーク、付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.11など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

規格PF1/4 関連資料展開図1(0.79MB) 図解NoSD057E 付属品部品_No.8、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.11
1個
269 税込296
7日以内出荷

表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート 厚さ(mm)0.95 バンド幅(mm)12 ボルト頭部形状6角(7mm) 2018年トラスコ掲載ページ9 1279
1個
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格PF11/4 部品名称ホースセツゾクカナグ PF11/4 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.96MB) 図解NoMK30-3 付属品部品_No.3、MS2210 -A 付属品部品_No.21、MS1703 付属品部品_No.21、MS703 付属品部品_No.3、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.19、SD90-6 付属品部品_No.3、CGA-6 付属品部品_No.3、MS1002 付属品部品_No.19、MS903 -A 付属品部品_No.3、MS2202 付属品部品_No.19
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 25X3600
規格25X3600 部品名称ホース 25X3600 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB) 図解NoSD90-6 付属品部品_No.18、MK30-3 付属品部品_No.18、MS703 付属品部品_No.18、MS903 -A 付属品部品_No.18
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 7.5X20M
規格7.5X20Mキイロ 関連資料展開図1(0.79MB) 図解NoMS055M-A 付属品部品 ホース 7.5X20M_No.11、MS057E 付属品部品 ホース 7.5X20M_No.11、MS071EH 付属品部品 ホース 7.5X20M_No.11、MK057E 付属品部品 ホース 7.5X20M_No.11、SD057E 付属品部品_No.11、MS058E 付属品部品 ホース 7.5X20M_No.11、MS058SPE-A 付属品部品 ホース 7.5X20M_No.11、MS072EH-A 付属品部品 ホース 7.5X20M_No.11
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースオネジ PF1 1/4
規格PF11/4 部品名称ホースオネジ PF1 1/4 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB) 図解NoMS903 -A 付属品部品_No.5、MS703 付属品部品_No.5、SD90-6 付属品部品_No.5、MK30-3 付属品部品_No.5
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

規格8X12X2500クロ 関連資料展開図1(0.79MB) 図解NoGS33MR 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS055M-A 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS058SPE-A 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、SD057E 付属品部品_No.7、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS071EH 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS055E 付属品、希望付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS057E 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ビニールホース 8X12X2500_No.10、GS055MR 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MK057E 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS072EH-A 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS058E 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、GS51E 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7
1個
869 税込956
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X3BX3600L
規格32X3BX3600 部品名称ホース 32X3BX3600L 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB) 図解NoSD90-6 付属品部品_No.2、MS903 -A 付属品部品_No.2、MK30-3 付属品部品_No.2、MS703 付属品部品_No.2
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

規格10X15X2500クロ 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.79MB) 図解NoMS057E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.2、GS33MR 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.4、MS072EHR-1 付属品部品_No.2、MK057E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.2、MS055E 付属品、希望付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS071EHR 付属品、その他部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS058E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、SD057E 付属品部品_No.2、MS071EH 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS055M-A 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、GS055MR 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EH-A 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、GS51E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS058SPE-A 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
3日以内出荷


25101 【オーダー】TAC ヘラン 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC ヘラン
エコ商品
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無) 使用温度範囲(℃)-20~50 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷