カテゴリ

  • 切削工具(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd0.6」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 極薄滑り止めシート WAKI(和気産業)

    極薄滑り止めシート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    6,398税込7,038
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • ストレートドリル NACHI(不二越)

    ストレートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    当日出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 通電金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉に取り付けた電気錠等への配線用、通電金具です。 「LG-036」は面付式で取り付けが簡単な面付型通電金具。 金属製チューブで配線を保護し、外観への露出を防ぎます。 配線は付属していない為、現場に応じた通線が可能です。 「SD-065」は、端子台付き面付型通電金具です。 通線済みで追加の配線が不要、配線は10本で通線されており、 様々なケースに対応可能です。 また、端子台が付いており、チューブ内の撚線と圧着する手間なく 端子に繋ぐだけで接続できます。
    用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。
  • ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 ASD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD0

    斎藤ツヰストドリル製作所
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • 六角軸ショートドリルドリルセット GREAT TOOL

    六角軸ショートドリルドリルセット

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6本)
    当日出荷
    特殊な刃先で、比穴あけスピードを大幅アップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くすることにより、電動工具使用時のドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄工、木材などの穴あけ作業の際に材質コバルトハイス鋼
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • コバルトストレートドリル CSD 金森ドリル製作所

    コバルトストレートドリル CSD

    金森ドリル製作所
    3,298税込3,628
    1ケース(10本)
    当日出荷から13日以内出荷
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 HSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    6,298税込6,928
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数2
  • フィルムドレッシング SDシリーズ ナビス(アズワン)

    フィルムドレッシング SDシリーズ

    ナビス(アズワン)
    899税込989
    1箱(20袋×1枚)
    当日出荷
    透明なため、貼付したまま患部の状態を確認できます。 透湿性・防水性に優れています。 記録用シールがあるため、貼付時に日付等を記載できます。 タブ付フレームタイプの剥離紙のため、カテーテル穿刺部や留置針の固定時に貼りつけが行いやすいです。
    材質PU(ポリウレタン)フィルム・アクリル系粘着剤滅菌EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-598-01幅×長さ(mm)60×70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000073フィルム厚さ(μm)25医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ひし形ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ひし形ナット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    M6規格、ナット溝表面から挿入可能
    用途組立後の小物取付け用材質SS400相当シルバー質量(g)2.7表面処理三価クロメートねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 COSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    5,198税込5,718
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • 防振パッド(シロディン) ナベヤ

    防振パッド(シロディン)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・連続振動に対応 高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。 装置本来の性能を発揮させることができます。 ・優れた耐久性 油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。 また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。 ・幅広い周波数、荷重領域に対応 さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振 搬送用ローラー及びベルトの除振 フィットネス機器 建築設備 産業用機械使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
  • ドリル コートHS S柄 GCOSD0 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル コートHS S柄 GCOSD0

    斎藤ツヰストドリル製作所
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
    用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • ドア用ドアストッパー床取付用マグネットタイプ TOSTEM(LIXIL)

    ドア用ドアストッパー床取付用マグネットタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(本体側:トラスタッピンねじΦ3.5x30、受け側:皿タッピンねじΦ3x12:各2本)
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • ドリル HS S柄 LSD0 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 LSD0

    斎藤ツヰストドリル製作所
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)

    理研製鋼
    6,998税込7,698
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク