曜日別特売

フィルムドレッシング SDシリーズ

フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)

透明なため、貼付したまま患部の状態を確認できます。
透湿性・防水性に優れています。
記録用シールがあるため、貼付時に日付等を記載できます。
タブ付フレームタイプの剥離紙のため、カテーテル穿刺部や留置針の固定時に貼りつけが行いやすいです。

材質
PU(ポリウレタン)フィルム・アクリル系粘着剤
滅菌
EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
8-598-01
幅×長さ(mm)
60×70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000073
フィルム厚さ(μm)
25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20袋×1枚)
注意
※サンプルは、-01をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72109445SD0607
¥1,000
¥899
¥989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする