非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39
入力(W)(50/60Hz)22/20
電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置右
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.76
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41
入力(W)(50/60Hz)45/41
電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置右
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.65
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46
入力(W)(50/60Hz)43/40
電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置右
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。
許容圧力(MPa)0.20
耐負圧力(MPa)-0.10
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.65
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46
入力(W)(50/60Hz)43/40
電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置左
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42
入力(W)(50/60Hz)50/45
電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置右
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42
入力(W)(50/60Hz)50/45
電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置左
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.76
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41
入力(W)(50/60Hz)45/41
電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置左
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
41日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39
入力(W)(50/60Hz)22/20
電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置左
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
電圧(V)20dc
シリーズTPS
静電容量33μF
漏れ電流(μA)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)200
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)4.4
1袋(5個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
電圧(V)6.3dc
シリーズTPS
静電容量330μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)45
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
電圧(V)10dc
シリーズTPS
静電容量330μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)50
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
電圧(V)35dc
シリーズTPS
静電容量33μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)300
電解質の種類ソリッド
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
電圧(V)35dc、サージ:28dc@+125℃、46dc@+85℃
シリーズTPS
静電容量33μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)300
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
奥行(mm)4.3
電圧(V)10dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量330μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7343-31
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)150
最大動作温度(℃)125
1セット(500個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g/指紋センサー
仕様●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●WWAN:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:15.6型●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット、指紋センサー●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●メモリスロット(空/全):1月2日●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●電波法備考:本体●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●スリープ時消費電力:0.91W●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●SIM情報:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
関連キーワード