28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)フレーム:30.0 寸法B(mm)フレーム:15.0
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO CADデータあり
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO CADデータあり
取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
68,900 税込75,790
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

シリンダストローク(mm)25 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 図解NoMK058-25 希望付属品部品_No.40、SD058T-25 希望付属品部品 セイリユウナカゴE HY-6161-2_No.40、MS058T-20 希望付属品部品_No.40、MS058-20 希望付属品部品_No.40、SD058T-20 希望付属品部品 セイリユウナカゴE HY-6161-2_No.40、SD058-20 希望付属品部品 セイリユウナカゴE HY-6161-2_No.40、MK058T-20 希望付属品部品_No.40、MS058-25 希望付属品部品_No.40、MS058T-25 希望付属品部品_No.40、SD058-25 希望付属品部品 セイリユウナカゴE HY-6161-2_No.40、MK058T-25 希望付属品部品_No.40、MK058-20 希望付属品部品_No.40
1セット(5個)
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.02MB) 図解NoMP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.52、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.49、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナット_No.49、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 ナット_No.49、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.49、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.49、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナット_No.40、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナット_No.49、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ナット_No.49、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.49、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナット_No.49、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49
1セット(10個)
249 税込274
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB) 図解NoGD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 スプリング_No.65、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.51、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.51、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.51、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.51、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スプリング_No.51、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.51、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 スプリング_No.51、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スプリング_No.51、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.65、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スプリング_No.51、MS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.51など
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BM-6A
規格NGKBM6A 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.22MB) 図解Noグリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スパークプラグ BM-6A_No.40、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.40、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM-6A_No.51、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.58、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スパークプラグ BM-6A_No.40、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51など
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB) 図解NoMK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.66、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.52、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 スプリング_No.49、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スプリング_No.52、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 スプリング_No.66、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.49、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スプリング_No.52、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.52、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.66など
1個
219 税込241
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リール
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB) 図解NoDKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 リール_No.48、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.48、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リール_No.48、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リール_No.48、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.62、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リール_No.48、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 リール_No.48、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.62、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 リール_No.48、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リール_No.48など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シム
規格T=0.1 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 図解NoGD300 クランクケース、シリンダ部品 シム_No.19、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.15、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.19、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.19、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 シム_No.15、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MD3020K-9 クランクケース,シリンダ部品_No.19、MD3021-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.19、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19など
1個
91 税込100
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リテーナ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB) 図解NoMD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.43、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.43、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リテーナ_No.43、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 リテーナ_No.43、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.57、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.57、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.43、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.52、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リテーナ_No.52、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.57、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リテーナ_No.52、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.52など
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット
部品名称ガスケット 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMBS3000 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MK057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.35、MBS325R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、JAE-25(ラクマック) エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.35、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.40、MK058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、MBS305SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MBS2600T エンジン キャブレタ部品_No.40、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品 ガスケット_No.35、MBS2630 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、SD058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ガスケット_No.37、MBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40など
1セット(5個)
849 税込934
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロープ 3.5X890
規格3.5X890 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB) 図解NoSD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ロープ 3.5X890_No.55、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 ロープ 3.5X890_No.55、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.63、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ロープ 3.5X890_No.55、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.55、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.55、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.63、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 ロープ 3.5X890_No.55、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.55、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ロープ 3.5X890_No.49など
1個
499 税込549
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアフイルタケース
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.05MB) 図解NoGS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.43、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エアフイルタケース_No.40、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.40、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.47、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.47、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.40、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.40、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 エアフイルタケース_No.59など
1個
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シム
規格T=0.2 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 図解NoMD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.20、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.19、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 シム_No.15、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.19、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MD3020M-9 クランクケース,シリンダ部品_No.20、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.20、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.20、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.20、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、GD300 クランクケース、シリンダ部品 シム_No.20、MD3020K-9 クランクケース,シリンダ部品_No.20など
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoOS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.41、MD3021-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.55、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.52、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、SD058T-25 本体部品 ナット_No.23、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ナット_No.55、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ナット_No.66、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.70など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ターミナル
部品名称ターミナル 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.26、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ターミナル_No.30、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ターミナル_No.38、GD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 ターミナル_No.26、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ターミナル_No.30、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ターミナル_No.28、MDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.26、MD3020-9 クランクケース,シリンダ部品_No.31、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29など
1セット(5個)
772 税込849
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フンカン
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.6MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(0.59MB) 展開図41(0.63MB) 展開図42(0.63MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.6MB) 展開図46(0.6MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.63MB) 図解NoMK058SP-20 オプション部品_No.18、MK058-20 希望付属品部品_No.20、MS057ST 希望付属品部品_No.18、SD058SP-25 オプション部品 フンカン_No.18、MS055D 希望付属品部品_No.18、MS059D-25 -A オプション部品_No.18、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.33、MS059-25 オプション部品_No.18、MK058SP-25 オプション部品_No.18、GS20EM オプション部品 フンカン_No.18、MS5901D-25 オプション部品_No.18、MS058SP-25 オプション部品_No.18、MK058-25 希望付属品部品_No.20、MS5910D-25 オプション部品_No.18、SD057T 希望付属品部品 フンカン_No.18、MS046K 付属品,希望付属品部品_No.40、JAS048SP-20 オプション部品_No.18、MK046 付属品,希望付属品部品_No.40、SD048SP-20 オプション部品 フンカン_No.18、MS055S 希望付属品部品_No.18など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワッシャー
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.03MB) 図解NoMBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MD3021-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.30、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.57、MP2500E2-M332151 リコイルスタータ,フライホイール部品 ワツシヤ_No.21、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ワツシヤ_No.56、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ワツシヤ_No.42、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.67、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ワツシヤ_No.30、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30など
1セット(10個)
249 税込274
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パウル
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB) 図解NoMD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.61、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 パウル_No.61、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パウル_No.50、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 パウル_No.41、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 パウル_No.50、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.50、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.41、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 パウル_No.50、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 パウル_No.41、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.50など
1個
239 税込263
8日以内出荷

シリンダストローク(mm)40 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

寸法A(mm)30(45) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)19 寸法E(mm)□70 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)27 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)8.6 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ9 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ14 寸法KL(mm)20 寸法LF(mm)65 寸法LL(mm)55 寸法MM(mm)Φ22 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)16 寸法TV(mm)□52 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)40 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

寸法A(mm)18(30) 寸法C(mm)6 寸法D(mm)12 寸法E(mm)□50 寸法N(mm)6 寸法Y(mm)20.5 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)5.4 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/8 寸法FB(mm)Φ5.5 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ9.5 寸法KL(mm)12 寸法LF(mm)53 寸法LL(mm)45 寸法MM(mm)Φ14 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)12.5 寸法TV(mm)□36 寸法WF(mm)8 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)25 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)