カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdh-001」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
なべ頭タッピンねじ LAMP(スガツネ工業)なべ頭タッピンねじLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1パック
4日以内出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
ねじ寸法3×13頭部形状なべ仕上焼付塗装、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SDH-2 1連下レール ムラコシ精工SDH-2 1連下レールムラコシ精工
22,980税込25,278
1箱(10本)ほか
7日以内出荷
直付け下レール(Y型)床に固定する取り付けねじ:Φ3皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ XQ Instruments高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズXQ Instruments
429,800税込472,780
1個
52日以内出荷
充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
仕様●コンテナ仕様(mL):60(ガラスバイアル)●分注速度(秒/回):2.5~3.5●分注量(mm^3/回):2.5(±3%)寸法(mm)225×152×54質量(g)約580タイプ体積基準分注方式電源(V)充電式(専用ケーブル付属、115/230 60/60Hz)定格電力(W)最大:5アズワン品番68-0826-83
高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ XQ Instruments高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズXQ Instruments
449,800税込494,780
1個
52日以内出荷
充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(646件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業ショートスライドハンマーセットオーエッチ工業
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック1.0TBブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック1.0TBブラックBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様ファイルシステム:exFAT付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×82※突起物含まずインターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ1TB
両面取りカッター THECUT両面取りカッターTHECUT
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
(44017)BOOT SET,INBOARD ホンダ(44017)BOOT SET,INBOARDホンダ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ  おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外 ELPA防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外ELPA
399税込439
1個
3日以内出荷
ステッカー寸法:W53xH66(mm)ステッカー全体寸法:W58xH80(mm)1枚入
用途貼るだけ!かんたん対策おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などにキレイに剥がせる再剥離素材耐候性防水日本製
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
89,980税込98,978
1セット(10個)
7日以内出荷
Broadcom シリーズ HFBR 小型フォームファクタプラッガブル LC トランシーバを使用すると、システム設計者は、 ATM などのサービス用に、 DMI および SONET OC-3 ( SDH STM-1 )物理レイヤを備えた FDDI/Fast Ethernet ネットワークを実装できます。HFBR-8074i で定義されている従来の SFP インターフェイスの拡張機能として、 HFBR-57E5APZ は SFF-8472 (光トランシーバ用デジタル診断インターフェイス)に対応しています。HFBR-8472 MSA に定義されている 2 線シリアルインターフェースを使用すると、 HFBR-57E5APZ では、温度、 LED バイアス電流、 LED 平均出力電力、及びレシーバの平均入力電力に関するリアルタイム情報が提供されます。RoHS対応 ATM Forum UNI SONET OC-3 マルチモードファイバ物理レイヤ仕様に対応しています 鉛フリー 業界標準の Small Form Pluggable ( SFP )パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 50/125 μ m 及び 62.5/125 μ m マルチモードファイバで動作します IEEE802.3uの100Base-FXバージョンに対応 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力はスケルチに対応しています ISO9001認定施設で製造 -40 ℃ → 85 ℃の温度範囲
仕様最大データレート = 125MBdコネクター形状 = 角形標準上昇時間 = 1ns標準降下時間 = 1nsピン数 = 20実装タイプ = 表面実装寸法 = 15 x 41.73 x 9.8mmコネクタータイプ = LC高さ = 9.8mm長さ = 15mm幅 = 41.73mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
感染症予防対策ハンディスタンドサイン グリーンクロス感染症予防対策ハンディスタンドサイングリーンクロス
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
マークを見ただけで誰でも瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる立て看板になります。コロナ禍の中で注意を促します
用途店舗やオフィス、イベント会場など、人の集まる所に。材質再生樹脂/標示面:IJシート質量(kg)1.05取付方式立て看板寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×247×40
部品 MSTコーポレーション部品MSTコーポレーション
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
産業グレード100~155Mbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)産業グレード100~155Mbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)
6,598税込7,258
1台
8日以内出荷から62日以内出荷
【商品説明】 SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。 安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。 ‐40~85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。 =================================================================== 【商品仕様】 EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠 MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用) 最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による) マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ デジタル診断モニタリング(DDM)を提供 EMIを抑制する金属製ハウジングを装備 ホットスワップ対応 =================================================================== 【注意点】 FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード) FSM:Fiber Single Mode(シングルモード) FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送) BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。 FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。
動作温度範囲(℃)-40~85
光トランシーバ Broadcom BROADCOM光トランシーバ BroadcomBROADCOM
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
連数1連
スーパードライ 東洋リビングスーパードライ東洋リビング
1,198,000税込1,317,800
1台
50日以内出荷
湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。 循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現! 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
付属品カギ材質/仕上スチール/静電気対策塗装仕上定格電圧(V)AC100(50/60Hz)棚板数(枚)5(そのうち、切欠け棚1)棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1840平均消費電力(W)21.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569棚板調整ピッチ(mm)50棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×490×20消費電力量(kWh/月)15.3
粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズ XQ Instruments粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズXQ Instruments
139,800税込153,780
1個
52日以内出荷
複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズ XQ Instruments粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズXQ Instruments
119,800税込131,780
1個
52日以内出荷
複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。