12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

材質N308 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法AN(mm)15 寸法BS(mm)1.2 寸法IC(mm)12.7 寸法APMX(mm)4
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

フライス用チップ SDKN モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
RoHS
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDKN
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDKN
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150 形状正方形90° 精度並級 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし 厚さT(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.075 メーカー従来品番SDKN42M 刃長l(mm)3.0 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ NF-SDKN
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正方形 逃げ角(度)15 メーカー従来品番NF-SDKN42M 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ NF-SDKN
材質DA1000 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

関連カテゴリ