カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sdp50」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensirion 差圧センサ SENSIRIONSensirion 差圧センサSENSIRION
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
結束工具用口金4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金4mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金
適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
温度ヒューズ72℃及び120℃
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ 信越化学工業2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ信越化学工業
41,980税込46,178
1セット(0.9kg×2本)
19日以内出荷
SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱セット内容A×0.9kg B×0.9kg形状グリース状A:白灰色/B:ピンク硬さショアOO(硬化度):42配合【比率】100:100比重A:3.25/B:3.26(25℃)(硬化前)硬化条件25℃×24h粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)181、(B)162、(混合後)169熱伝導率(W/mk)5.1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)(硬化度)21
鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用ロングリーチ六角軸ドリルNACHI(不二越)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。
材質HSS先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス コンサスアームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレスコンサス
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~)CKD
650税込715
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ コンサスSUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズコンサス
7,722税込8,494
1個
8日以内出荷
カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら