10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1枚ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


材質コバルトハイス 表面処理G(TiNコーティング) ドリルのシンニング形状X シャンク形状エンドミルシャンク 加工内容穴加工
1本
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 7.3Aパッケージ/ケース = 0604高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 155MHz最大動作温度 = +125℃ 直径(Φmm)5.8 高さ(mm)4.8 シリーズSDR0604 最大電流(A)7.3 直流抵抗(max)20mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)1.2 μ 動作温度(℃)最大+125 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ0604 最大自己共振周波数155MHz
1袋(10個)
429 税込472
7日以内出荷

1リール(100個)ほか
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リール(100個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可) 材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC 接点数1 流体海水(SEA WATER) 寸法L(mm)190 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 寸法B(mm)130 精度(%)±2F.S 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間) 接点方式マイクロスイッチ C接点 絶縁耐圧AC1500V/1分間 抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A 面間寸法(mm)80±1 圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A 試験耐圧力(Mpa)0.75(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
179,800 税込197,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード