4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌日出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA12SA。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【YAMAHA】RZ125YPVS(85)、SDR200(87)、SRX250/F(84)、TZR125(87-88)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】FZ250フェザー(85-86)、RZ250R(84-88)、RZ250RR(84)、RZ350RR(84)、SRX600-1(85-86)。 適合車種(リア):【YAMAHA】FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、FZR400(86-87)、FZR400(88)、FZR400R(88-89)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS600フェザー(98-03)、R1-Z(90-99)、RZ250R(84-88)、RZ250RR(84)、RZ350RR(84)、RZV500R(84-85)、SDR200(87)、SRX250(90)、SRX400-1(85-86)、SRX400-2/3/4(87-99)、SRX600-1(85-86)、SRX600-2/3/4(87-94)、TDR250(88)、TZR125(89-94)、TZR250(85-88)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR400(93-96)、XJR400R(95-00)、XJR400RII(96-97)、XJR400S(94)、ZEAL(91-99)、ディバージョン(91)
材質シンタード
1個
4,598 税込5,058
32日以内出荷

仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5.2MHz動作温度 Min = -40℃ 直径(Φmm)9.8 高さ(mm)5.8 シリーズSDR1006 最大電流(A)1.7 直流抵抗(max)350mΩ 許容差±10% インダクタンス(H)100 μ 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1006 最大自己共振周波数5.2MHz
1リール(800個)
46,576 税込51,234
7日以内出荷

関連キーワード