10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷


伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん 区分RL2 仕様伝声器付 付属品C2フィルタ×1個 質量(g)160以下 吸気抵抗(Pa)80Pa以下 粒子捕集効率(%)95.0%以上 国家検定合格番号TM316 材質(面体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3 アズワン品番1-8900-01 指定防護係数10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

インダクタンス = 0.01 mH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 70mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 22MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1本
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷