カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 日用品(18)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 研磨材(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-102」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPD分包試薬(DCT-01/05用) タクミナ

    DPD分包試薬(DCT-01/05用)

    タクミナ
    6,998税込7,698
    1箱(100包)
    当日出荷
    デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
    用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
  • カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
  • セル(DCT-01/05用) タクミナ

    セル(DCT-01/05用)

    タクミナ
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    当日出荷
  • CRバッグ SEシリーズ アズワン

    CRバッグ SEシリーズ

    アズワン
    2,277税込2,505
    1個
    当日出荷
    収納は3セクション(各ジッパー付き)に分かれています。生地が強く耐久性に優れています。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸、グレード目安:クラス10000材質ポリエステル99.5%、導電繊維(100デニール)0.5%長さ(cm)(肩ひも)約60サイズ(mm)約300×400アズワン品番1-7035-11
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • 全塩素測定用DPD分包試薬 100包 タクミナ

    全塩素測定用DPD分包試薬 100包

    タクミナ
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
  • ニュースーパーストーン 1×2×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×2×50

    アルゴファイルジャパン
    319税込351
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • 樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工

    樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC

    協和精工
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • JIS標識ピクトサイン グリーンクロス

    JIS標識ピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。 厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
    用途工事現場、工場、事務所等への表示に材質PP板寸法(mm)300×300質量(g)70板厚(mm)1
  • デジタル残留塩素テスター用 交換用セル タクミナ

    デジタル残留塩素テスター用 交換用セル

    タクミナ
    6,598税込7,258
    1ケース(5個)
    当日出荷
    デジタル残留塩素テスターDCT-01用の交換用セルです。 セルが汚れたり傷がついたら交換して下さい。
    仕様交換用セルアズワン品番1-8210-32
  • ガスケット セット エンジン (8DSE) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DSE)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • 軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ エスコ

    軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ

    エスコ
    2,340税込2,574
    1巻
    翌日出荷
    屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
    仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP542~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級

    岩崎電気
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級壁埋込形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3626公共施設型番SH1-FBC20-C(避難口用)、ST1-FBC22-C(通路用)埋込穴(Φmm)198×155耐震性クラスS
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP344-~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • フレックスポートチューブキット 2チューブ ルアーロックコネクタ・送気球付 ウェルチ・アレン

    フレックスポートチューブキット 2チューブ ルアーロックコネクタ・送気球付

    ウェルチ・アレン
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    チューブ長さ(mm)203/330
  • フレックスポート(TM) リユーザブルカフ カフ+チューブ ウェルチ・アレン

    フレックスポート(TM) リユーザブルカフ カフ+チューブ

    ウェルチ・アレン
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
    仕様ラテックスフリーコネクタルアーロック
  • エコノミータイプ 伸縮式ステッキ ナカバヤシ

    エコノミータイプ 伸縮式ステッキ

    ナカバヤシ
    3,188税込3,507
    1本
    3日以内出荷
    自分の身長に合わせて10段階調節可能。飽きのこないシンプルなデザイン。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
    その他折りたたみ専用固定パーツ付き材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(g)250シャフト径(Φmm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×130×730~945対象【メーカーつえ先ゴム品番】RQS-GM2、RQS-GM4
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP544-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP544-~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • カバー シリンダーヘッド (ZZ) MAZDA(マツダ)

    カバー シリンダーヘッド (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEカフ+チューブ ウェルチ・アレン

    フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEカフ+チューブ

    ウェルチ・アレン
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
    仕様ラテックスフリー
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP544

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP542R

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
    ポート数3使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP344R SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP344R

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • ラウト ワイン 東洋佐々木ガラス

    ラウト ワイン

    東洋佐々木ガラス
    12,980税込14,278
    1セット(6脚)
    4日以内出荷
    品名・タイプワイングラス
  • ラウト カクテル 東洋佐々木ガラス

    ラウト カクテル

    東洋佐々木ガラス
    12,980税込14,278
    1セット(6脚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ82×M82×H120容量(mL)82品名・タイプカクテルグラスEBM品番2041000
  • ラウト ゴブレット 東洋佐々木ガラス

    ラウト ゴブレット

    東洋佐々木ガラス
    13,980税込15,378
    1セット(6脚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ65×M74×H185容量(mL)300品名・タイプワイングラスEBM品番2040600
  • ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー)

    ハイス プラネットカッタ PNGT

    OSG(オーエスジー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
  • VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120) SMC

    VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
  • デジタル残留塩素テスター用 オプション タクミナ

    デジタル残留塩素テスター用 オプション

    タクミナ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1ケース(100包)
    当日出荷
    仕様一般用遊離塩素DPD分包試薬アズワン品番1-8210-31