カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • 物流用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 測定用品(16)
  • 空調・電設資材(11)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-2.5」の検索結果

関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(98件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
ソフトエジング デンカエレクトロンソフトエジングデンカエレクトロン(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(381件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1セット(4本)
当日出荷から12日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付モノタロウ(53件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属RoHS指令対応証明書(0.2MB)
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマLED電球 E26 人感センサー付アイリスオーヤマ(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26配光角度(°)約120材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン質量(g)96定格電圧(V)100(50/60Hz共用)対応不対応保証期間お買い上げ日より3年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106使用場所屋内用待機電力(W)0.2配光タイプ下方向
チューブ袋 しん重もん クリロン化成チューブ袋 しん重もんクリロン化成(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷
0.065mmで三層0.8mm強度を実現したチューブ袋。開口部の折り返しができ手詰め作業性に優れます。
厚さ(mm)0.065材質NY/接/NY/接/PE
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ソフトエジング TRUSCOソフトエジングTRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
モチワリ 曙産業モチワリ曙産業(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
包丁を使わず切り餅をらくらくカット!食べやすいこつぶモチのできあがり!食器洗い乾燥機対応。
材質取り出しプレート/ABS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) 、カッタープレート/ポリアセタール(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)高さ(mm)29縦(mm)113横(mm)62アズワン品番64-4187-21
浴室暖房換気乾燥機用フィルター Panasonic(パナソニック)浴室暖房換気乾燥機用フィルターPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
LEDライト付セキュリティーアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDライト付セキュリティーアラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ質量(g)27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68使用電池アルカリボタン電池LR44×4個電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(アラーム)約110
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボフジトク
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルストリッパー SE-Strip 2.5-6 JOKARIケーブルストリッパー SE-Strip 2.5-6JOKARI
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
一般的な電線に対応するストリッパーです。8~12mmまでのケーブルストッパー機能が付いており正確な長さでストリッピングできます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6381材質ポリアミド、スチール質量(g)49.52018年トラスコ掲載ページ4 1224
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
モチスラ 1.2.3! 曙産業モチスラ 1.2.3!曙産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切り餅を1・2・3mmの厚さにスライス!厚みが調整できるので、お餅の使い方の幅がさらに広がります。かわいい動物の型抜き付き。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃) 、切り刃・バネ・ネジ/ステンレススチール高さ(mm)200縦(mm)65横(mm)42アズワン品番64-4187-20
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付八州電工(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂ステンSEトメワ(ジク(イワタ大阪魂
79,858税込87,844
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂SEトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
モチスラ 曙産業モチスラ曙産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
おモチがもっと楽しめる、モチラボシリーズ!おモチをうす~くスライスして、ぷっくりスナックを作ってみよう! スナックの他、温かいスープやお鍋に入れる、フライパンで焼いて餅クレープ、乾燥させてから油で揚げて中華せんべいなど、お餅の食べ方が広がります。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、刃・バネ・ネジ/ステンレススチール高さ(mm)200縦(mm)65横(mm)42
エンドミル DIAコート 2刃 2DSE NACHI(不二越)エンドミル DIAコート 2刃 2DSENACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超硬
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から37日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付八州電工
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり
SMD スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)SMD スライドブッシュ(開放形)NB(日本ベアリング)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から96日以内出荷
JIS標識ピクトサイン グリーンクロスJIS標識ピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
549税込604
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。 厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
用途工事現場、工場、事務所等への表示に材質PP板寸法(mm)300×300質量(g)70板厚(mm)1
CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)日東工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミ鋳造製保護等級IP55キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め取付基板鉄製1.6mm
ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15FKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
エスタートレイ 長方形 三信化工エスタートレイ 長方形三信化工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軽くて丈夫
材質FRP製電子レンジ×食器洗浄機
しん重もん65 SEシリーズ クリロン化成しん重もん65 SEシリーズクリロン化成
15,980税込17,578
1箱(10袋×100枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
取リ付ケ金具(SM形/SE形) THK取リ付ケ金具(SM形/SE形)THK
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工エンドミル 焼結 2刃 DSE協和精工
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
超硬ソリッドエンドミル 協和精工超硬ソリッドエンドミル協和精工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ3~Φ6まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
小型高遮音性イヤホン2.5mm B-EAR小型高遮音性イヤホン2.5mmB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)7プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約52インピーダンス(Ω)イヤホン:16