カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(10)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-g2」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    性能汎用特性ディレーティング開始温度(℃)55動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)15~85
  • 歯車センサ ニデックドライブテクノロジー

    歯車センサ

    ニデックドライブテクノロジー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
    仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSイーグルアンカー 大阪魂

    SUSイーグルアンカー

    大阪魂
    21,812税込23,993
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール

    TDKラムダ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ピン。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 3A スルーホール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 3A スルーホール

    TDKラムダ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 3A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ピン。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ
  • 真空パッド スタンダートタイプVPB PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPB

    PISCO(ピスコ)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から73日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • (G54D2)BRACKET ASSY-SE ニッサン

    (G54D2)BRACKET ASSY-SE

    ニッサン
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • AW 44 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G Simplism

    AW 44 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G

    Simplism
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    角割れせず、貼り付けやすい。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。強化ガラス採用。絶対、気泡が入らない。「NEW バブルレス(R)」構造。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。皮脂を落とすクリーニングクロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    付属品クリーニングクロス、大型埃取りテープ超透明質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.50×41.76×1.62
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AW 40 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G Simplism

    AW 40 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G

    Simplism
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    角割れせず、貼り付けやすい。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。強化ガラス採用。絶対、気泡が入らない。「NEW バブルレス(R)」構造。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。皮脂を落とすクリーニングクロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    付属品クリーニングクロス、大型埃取りテープ超透明質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.20×37.65×1.75
  • AW 44 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 ゴリラ 高透明 全画面保護強化G Simplism

    AW 44 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 ゴリラ 高透明 全画面保護強化G

    Simplism
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    割れせず、貼り付けやすい。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。絶対、気泡が入らない。「NEW バブルレス(R)」構造。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。皮脂を落とすクリーニングクロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    付属品クリーニングクロス、大型埃取りテープ高透明質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.50×41.76×1.62
  • セーフティリレーユニット G9SE omron(オムロン)

    セーフティリレーユニット G9SE

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP20耐電圧インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間定格絶縁電圧(V)250AC入力入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上電源電圧(V)DC24応答時間15ms以下(ON→OFF)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐衝撃(耐久)300m/s2耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性500万回以上電気的耐久性5万回以上動作時間(ms)100以下(OFF→ON)汚染度(使用環境)2許容電圧変動電源電圧の-15%~+10%補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)負荷容量DC24V 4mA(最小適用)耐電圧(V/min)入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V使用周囲湿度(%RH)25~85
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7S-□-E

    omron(オムロン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
    質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
  • Anker PowerWave 10 Stand Anker(アンカー)

    Anker PowerWave 10 Stand

    Anker(アンカー)
    2,627税込2,890
    1個
    当日出荷
    【フルスピード充電】 Samsung製の最新機種へ10W出力によるフルスピード充電が可能です。最新のiPhoneやその他の機種へは5W出力による給電が可能です。 【ぴったりの位置を見つけましょう】 2つの充電用コイルを内蔵することにより、使い方に合わせて置き方を柔軟に変更できます。動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます。 【ケースはそのままで】 PowerWaveは、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です (※5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください) 。 【Qi認証取得】 PowerWaveはQi規格の認証を取得しているので、安心して安全にお使いいただけます。Qi対応のあらゆる機器に使用することが可能です。
    セット内容PowerWave 10 Stand、0.9m Micro USBケーブル(ACアダプターは別売)、取扱説明書、 ユーザーマニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)出力(W)5/10対応機種10W出力急速充電(QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)- Samsung Galaxy S9+ / S9 / S8 / S8+- Samsung Note 9/ Note 85W出力(5V / 2A充電器使用の場合)- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR /×/ 8 / 8 Plus 他- LG G7 / G7+ / V30+ / V30 / V35入力5V-2A / 9V-2A
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器 BELKIN(ベルキン)

    USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器

    BELKIN(ベルキン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
    付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード寸法(mm)31.50×80×98.50ホワイトコード長さ(m)2互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
  • AT-SE240-10GHXm PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-SE240-10GHXm PoEスイッチ

    アライドテレシス
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    AT-SE240-10GHXm は、マルチギガビット(2.5G/5G)のインターフェースを 8ポート装備した、PoE++モデルのレイヤー2plusマルチギガビット・インテリジェント・スイッチです。すべてのポートで2.5G/5GBASE-Tをサポートしており、Cat5eケーブルのままで高速通信を低コストで実現します。SFP/SFP+スロットを2つ備えており、上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して10ギガでの高速・大容量接続を提供します。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SD810 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SD810 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ADATA。外付け SSD。SD810。SE880。SE920。Elite SE880。・SE900G。ASE900G-512GU32G2-CBK。ASE900G-1TU32G2-CBK。ASE900G-2TU32G2-CBK。・SE770G。ASE770G-512GU32G2-CBK。ASE770G-1TU32G2-CBK。・SC685P。ASC685P-250GU32G2-CTI。ASC685P-500GU32G2-CTI。ASC685P-1TU32G2-CTI。・SC685。ASC685-250GU32G2-CBK。ASC685-250GU32G2-CWH。ASC685-500GU32G2-CBK。ASC685-500GU32G2-CWH。ASC685-1TU32G2-CBK。ASC685-1TU32G2-CWH。ASC685-2TU32G2-CBK。ASC685-2TU32G2-CWH。・SE760。ASE760-256GU32G2-CBK。ASE760-256GU32G2-CTI。ASE760-512GU32G2-CBK。ASE760-512GU32G2-CTI。ASE760-1TU32G2-CBK。ASE760-1TU32G2-CTI。ASE760-2TU32G2-CBK。ASE760-2TU32G2-CTI。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム

    スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応

    エレコム
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    最大消費電力が従来機種(。)より30%ダウンで省エネ、さらに奥行が約36.5mmもコンパクトになったモデルです。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。 。従来機種:EHC-G24MN2-HW
    用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●PoE仕様:非対応●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大パケット転送能力:35.71Mpps●最大実効伝送速度:24.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps●盗難防止:セキュリティスロットなし●動作時環境条件:温度●発熱量:約39.6kJ/h(最大)●壁掛け用穴:あり(間隔●保管時環境条件:温度●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚材質メタル質量(kg)約1.1(本体のみ)ホワイト外形寸法(mm)幅約267.0×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数24ポート消費電力(W)11.0(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×24接続方式1000Mbps、100Mbps、10Mbps入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz ※動作保証はAC100のみ機能BPDU透過:対応、EAP透過:対応準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間適合ケーブル1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源供給方式内蔵電源電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5MTBF(時間)440000@25℃、143000時間@50℃
  • もってカエルファイル 日本ノート

    もってカエルファイル

    日本ノート(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    お便り・連絡帳・宿題プリントを自分で分けて持って帰る。
    仕様フラットポケット・マチ付ポケット
  • SEコーン 標語入Cコーン 緑色 ブラスト興業

    SEコーン 標語入Cコーン 緑色

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌々日出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    材質(本体)PE樹脂、(ステッカー)塩ビステッカー白高さ(mm)700種類スタンダード底面サイズ(mm)385×385色(本体)デザイン文字入り
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G0SE SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G0SE

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(E) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SC680 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SC680 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ADATA。外付け SSD。・SC680。ASC680-240GU32G2-CBK。ASC680-240GU32G2-CBL。ASC680-480GU32G2-CBK。ASC680-480GU32G2-CBL。ASC680-960GU32G2-CBK。ASC680-960GU32G2-CBL。ASC680-1T92U32G2-CBK。ASC680-1T92U32G2-CBL。・SE800。ASE800-512GU32G2-CBK。ASE800-512GU32G2-CBL。ASE800-1TU32G2-CBK。ASE800-1TU32G2-CBL。・SE880。AELI-SE880-1TCGY。AELI-SE880-500GCGY。翻訳機。TC500。外付けケース。EC700G。モバイルバッテリー。C20パワーバンク。C100パワーバンク。R050 マグネット式パワーバンク。R100 マグネット式パワーバンク。P20000QCD。P10000QCD。PT100。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    64,130税込70,543
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)16接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • [Apple Watch Series 10(46mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace

    [Apple Watch Series 10(46mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース

    iFace
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    Apple WatchケースもiFace Reflectionで同色コーデに!。人気シリーズのiFace ReflectionからApple Watch強化ガラスケースが登場しました。別売りのReflection Apple Watchシリコンバンド、スマホケースなどと同色コーデOK。Reflectionスマホケースをイメージして作られており、強化ガラス一体型でも厚く見えないように設計。スリムでありつつ耐衝撃性もしっかり保持しています。・様々なファッションに合うスタンダードなカラー。・傷が付きにくい表面硬度9H。・画面をキズや汚れから守る。・ケースをつけたまま充電OK
    材質ポリカーボネート、TPU、ガラス質量(g)【Apple Watch Series 10(42mm)用】4【Apple Watch Series 10(46mm)用】4【Apple Watch Series 9/8/7(41mm)用】3【Apple Watch Series 9/8/7(45mm)用】4【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)用】3【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(44mm)用】4対応機種41/45mm 対応機種:Apple Watch Series 9/8/7、40/44mm 対応機種:Apple Watch Series 6/5/4、SE 2/1世代(Series5のセラミックモデルを除く)、42/46mm 対応機種:Apple Watch Series 10寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【Apple Watch Series 10(42mm)用】4.7×4.1×1.1【Apple Watch Series 10(46mm)用】5.1×4.4×1.2【Apple Watch Series 9/8/7(41mm)用】4.6×4×1.1【Apple Watch Series 9/8/7(45mm)用】5×4.4×1.1 【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)用】4.5×4×1.1【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(44mm)用】4.9×4.3×1.1
  • [Apple Watch Series 10(42mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace

    [Apple Watch Series 10(42mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース

    iFace
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    Apple WatchケースもiFace Reflectionで同色コーデに!。人気シリーズのiFace ReflectionからApple Watch強化ガラスケースが登場しました。別売りのReflection Apple Watchシリコンバンド、スマホケースなどと同色コーデOK。Reflectionスマホケースをイメージして作られており、強化ガラス一体型でも厚く見えないように設計。スリムでありつつ耐衝撃性もしっかり保持しています。・様々なファッションに合うスタンダードなカラー。・傷が付きにくい表面硬度9H。・画面をキズや汚れから守る。・ケースをつけたまま充電OK
    材質ポリカーボネート、TPU、ガラス質量(g)【Apple Watch Series 10(42mm)用】4【Apple Watch Series 10(46mm)用】4【Apple Watch Series 9/8/7(41mm)用】3【Apple Watch Series 9/8/7(45mm)用】4【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)用】3【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(44mm)用】4対応機種41/45mm 対応機種:Apple Watch Series 9/8/7、40/44mm 対応機種:Apple Watch Series 6/5/4、SE 2/1世代(Series5のセラミックモデルを除く)、42/46mm 対応機種:Apple Watch Series 10寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【Apple Watch Series 10(42mm)用】4.7×4.1×1.1【Apple Watch Series 10(46mm)用】5.1×4.4×1.2【Apple Watch Series 9/8/7(41mm)用】4.6×4×1.1【Apple Watch Series 9/8/7(45mm)用】5×4.4×1.1 【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)用】4.5×4×1.1【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(44mm)用】4.9×4.3×1.1
  • 一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • エアライトワイドシールド面付き アズワン

    エアライトワイドシールド面付き

    アズワン
    17,325税込19,058
    1個
    4日以内出荷
    1.エアライトⅡ+通気孔を搭載した事により、高い通気性能を持ちます。 2.ABS製帽体とPC製ひさしの一体成形 帽体をABS製とした事で、製品質量を515gに抑えました。 従来製品ST#1330V-SE(525g)よりも軽量化しました。 また、前後のバランスが改善し、被り心地も向上しました。 3.ワイドシールド面(SEシールド)を内蔵 ST#1330V-SEと同じシールド面を使用。 側面からの飛来物からも目を守ります。 正面からの見通し寸法190mm(HGⅢシールドは172mm) 引き出し時の最上部を実測した沿面寸法は258mm(ST#101J-SHの場合183mm) シールド面に傷が付きにくい構造(1万回の動作テストでも、視界を遮るような大きな傷は付かない)や、シールド面のみの交換が可能、という点に関してもST#1330V-SEと同じです。
    仕様●サイズ:W231×D284×H154mm●材質:ABS、PCアズワン品番67-7377-28
  • 一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定対象蒸気測定流体蒸気材質(株)C3604BD
  • 一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD