PISCO(ピスコ)
真空パッドスタンダートタイプVPA
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
真空取出口形状
メネジ
内容量
1個
全164種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
20
25
30
40
50
60
80
100
150
200
材質(パッド)
選択してください
EPDM
HNBR
ウレタン
シリコーン
ニトリル
フッ素
導電性NBR低抵抗タイプ
導電性シリコーン
食品衛生法適合NBR
パッド形状
一般形
深型
記号
【パッド接続】M6
【パッド接続】M10
【パッド接続】M20
164種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
記号
適合ねじ
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81341429
VPA40RNE-M6
【パッド接続】M6
M6×1
40
導電性NBR低抵抗タイプ
一般形
¥
2,398
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341438
VPA40RU-M6
【パッド接続】M6
M6×1
40
ウレタン
一般形
¥
2,761
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341447
VPA60REP-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
60
EPDM
一般形
¥
7,172
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341456
VPA40RSE-M6-S3
【パッド接続】M6
M6×1
40
導電性シリコーン
一般形
¥
4,609
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341465
VPA60RSE-G1
【パッド接続】M10
G1/8
60
導電性シリコーン
一般形
¥
4,092
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341481
VPA80RSE-G1
【パッド接続】M10
G1/8
80
導電性シリコーン
一般形
¥
7,931
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341490
VPA80AF-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
80
フッ素
深型
¥
17,226
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341499
VPA25RSE-M6
【パッド接続】M6
M6×1
25
導電性シリコーン
一般形
¥
2,123
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341508
VPA40RN-M6
【パッド接続】M6
M6×1
40
ニトリル
一般形
¥
2,123
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341517
VPA25AEP-M6
【パッド接続】M6
M6×1
25
EPDM
深型
¥
1,936
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341526
VPA80RHN-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
80
HNBR
一般形
¥
11,121
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341535
VPA60AS-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
60
シリコーン
深型
¥
7,502
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341551
VPA50RNE-M6
【パッド接続】M6
M6×1
50
導電性NBR低抵抗タイプ
一般形
¥
2,706
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341560
VPA100AEP-G1
【パッド接続】M10
G1/8
100
EPDM
深型
¥
9,515
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341569
VPA30RS-M6
【パッド接続】M6
M6×1
30
シリコーン
一般形
¥
2,068
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341578
VPA30RNE-M6
【パッド接続】M6
M6×1
30
導電性NBR低抵抗タイプ
一般形
¥
2,068
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341587
VPA100ANE-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
100
導電性NBR低抵抗タイプ
深型
¥
13,761
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341596
VPA20RU-M6-S3
【パッド接続】M6
M6×1
20
ウレタン
一般形
¥
3,894
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341605
VPA200REP-G2-S3
【パッド接続】M20
G1/4
200
EPDM
一般形
¥
27,907
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341621
VPA60RF-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
60
フッ素
一般形
¥
12,452
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341630
VPA80AU-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
80
ウレタン
深型
¥
12,276
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341639
VPA30RS-M6-S3
【パッド接続】M6
M6×1
30
シリコーン
一般形
¥
3,564
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341648
VPA30AN-M6
【パッド接続】M6
M6×1
30
ニトリル
深型
¥
1,903
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341657
VPA80AHN-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
80
HNBR
深型
¥
11,121
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341666
VPA200RF-G2-S3
【パッド接続】M20
G1/4
200
フッ素
一般形
¥
48,037
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341675
VPA50RS-M6
【パッド接続】M6
M6×1
50
シリコーン
一般形
¥
2,706
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341691
VPA80RN-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
80
ニトリル
一般形
¥
10,626
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341700
VPA80REP-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
80
EPDM
一般形
¥
10,956
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341709
VPA20AN-M6
【パッド接続】M6
M6×1
20
ニトリル
深型
¥
1,848
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341718
VPA50AS-M6
【パッド接続】M6
M6×1
50
シリコーン
深型
¥
2,706
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341727
VPA30RNE-M6-S3
【パッド接続】M6
M6×1
30
導電性NBR低抵抗タイプ
一般形
¥
3,564
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341736
VPA80AEP-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
80
EPDM
深型
¥
10,956
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341745
VPA30AG-M6
【パッド接続】M6
M6×1
30
食品衛生法適合NBR
深型
¥
1,991
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341761
VPA20RHN-M6
【パッド接続】M6
M6×1
20
HNBR
一般形
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341770
VPA20AHN-M6-S3
【パッド接続】M6
M6×1
20
HNBR
深型
¥
3,476
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341779
VPA30AHN-M6
【パッド接続】M6
M6×1
30
HNBR
深型
¥
2,057
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341788
VPA30RG-M6-S3
【パッド接続】M6
M6×1
30
食品衛生法適合NBR
一般形
¥
3,487
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341797
VPA200RHN-G2
【パッド接続】M20
G1/4
200
HNBR
一般形
¥
24,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341806
VPA200RU-G2-S3
【パッド接続】M20
G1/4
200
ウレタン
一般形
¥
33,627
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341815
VPA60RNE-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
60
導電性NBR低抵抗タイプ
一般形
¥
7,502
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341831
VPA50RN-M6
【パッド接続】M6
M6×1
50
ニトリル
一般形
¥
2,376
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341840
VPA200REP-G2
【パッド接続】M20
G1/4
200
EPDM
一般形
¥
24,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341849
VPA25REP-M6
【パッド接続】M6
M6×1
25
EPDM
一般形
¥
1,936
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341858
VPA40AN-M6
【パッド接続】M6
M6×1
40
ニトリル
深型
¥
2,123
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341867
VPA60AHN-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
60
HNBR
深型
¥
7,282
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341876
VPA20AS-M6
【パッド接続】M6
M6×1
20
シリコーン
深型
¥
2,013
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81341885
VPA60RS-G1-S3
【パッド接続】M10
G1/8
60
シリコーン
一般形
¥
7,502
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341901
VPA20RNE-M6-S3
【パッド接続】M6
M6×1
20
導電性NBR低抵抗タイプ
一般形
¥
3,509
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341910
VPA25RU-M6-S3
【パッド接続】M6
M6×1
25
ウレタン
一般形
¥
3,894
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341919
VPA50RHN-M6-S3
【パッド接続】M6
M6×1
50
HNBR
一般形
¥
4,103
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ