PISCO(ピスコ)
真空パッドスタンダートタイプVPA
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
真空取出口形状
メネジ
内容量
1個
全97種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
20
25
30
40
50
60
80
100
150
200
材質(パッド)
選択してください
EPDM
HNBR
ウレタン
シリコーン
ニトリル
フッ素
導電性NBR低抵抗タイプ
導電性シリコーン
食品衛生法適合NBR
材質
選択してください
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
記号
パッド接続:M6
パッド接続:M10
パッド接続:M20
97種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
記号
適合ねじ
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81783795
VPA60AEP-G1-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M10
G1/8
60
EPDM
¥
7,172
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783811
VPA20RSE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
20
導電性シリコーン
¥
3,564
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783820
VPA30RU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
30
ウレタン
¥
3,949
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783829
VPA30AHN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
30
HNBR
¥
3,553
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783838
VPA20RS-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
20
シリコーン
¥
2,013
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81783847
VPA25AN-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
25
ニトリル
¥
1,848
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81783856
VPA40AF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
40
フッ素
¥
5,049
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783865
VPA80RU-G1-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M10
G1/8
80
ウレタン
¥
12,276
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783881
VPA20AEP-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
20
EPDM
¥
1,936
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81783890
VPA40RU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
40
ウレタン
¥
4,257
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783899
VPA20RHN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
20
HNBR
¥
3,476
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783908
VPA50AEP-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
50
EPDM
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81783917
VPA25AU-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
25
ウレタン
¥
2,398
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81783926
VPA30ANE-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
30
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
2,068
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81783935
VPA150RN-G2-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M20
G1/4
150
ニトリル
¥
18,777
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783951
VPA80ANE-G1
金属:標準
パッド接続:M10
G1/8
80
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
7,931
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81783960
VPA150RNE-G2-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M20
G1/4
150
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
25,377
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783969
VPA50RU-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
50
ウレタン
¥
3,586
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81783978
VPA60RHN-G1
金属:標準
パッド接続:M10
G1/8
60
HNBR
¥
3,872
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81783987
VPA50AN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
50
ニトリル
¥
3,872
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81783996
VPA25ANE-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
25
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
2,013
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784005
VPA25RS-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
25
シリコーン
¥
3,509
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784021
VPA200RSE-G2
金属:標準
パッド接続:M20
G1/4
200
導電性シリコーン
¥
24,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784030
VPA20AN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
20
ニトリル
¥
3,344
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784039
VPA25AN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
25
ニトリル
¥
3,344
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784048
VPA150RS-G2-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M20
G1/4
150
シリコーン
¥
23,177
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784057
VPA20RN-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
20
ニトリル
¥
1,848
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784066
VPA50RS-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
50
シリコーン
¥
4,202
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784075
VPA80AHN-G1
金属:標準
パッド接続:M10
G1/8
80
HNBR
¥
7,601
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784091
VPA40AU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
40
ウレタン
¥
4,257
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784100
VPA100REP-G1
金属:標準
パッド接続:M10
G1/8
100
EPDM
¥
9,515
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784109
VPA20RG-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
20
食品衛生法適合NBR
¥
3,432
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784118
VPA30RN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
30
ニトリル
¥
3,399
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784127
VPA150RHN-G2
金属:標準
パッド接続:M20
G1/4
150
HNBR
¥
21,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784136
VPA80RNE-G1-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M10
G1/8
80
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
11,451
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784145
VPA50RSE-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
50
導電性シリコーン
¥
3,366
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784161
VPA50ANE-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
50
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
2,706
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784170
VPA20RU-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
20
ウレタン
¥
2,398
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784179
VPA50AU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
50
ウレタン
¥
5,082
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784188
VPA100AN-G1-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M10
G1/8
100
ニトリル
¥
12,551
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784197
VPA100RSE-G1
金属:標準
パッド接続:M10
G1/8
100
導電性シリコーン
¥
11,935
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784206
VPA20RSE-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
20
導電性シリコーン
¥
2,068
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784215
VPA40REP-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
40
EPDM
¥
3,729
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784231
VPA40AHN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
40
HNBR
¥
3,784
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784240
VPA20REP-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
20
EPDM
¥
3,432
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784249
VPA25RHN-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
25
HNBR
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784258
VPA30ANE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
30
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
3,564
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784267
VPA20AG-M6
金属:標準
パッド接続:M6
M6×1
20
食品衛生法適合NBR
¥
1,936
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81784276
VPA40RN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M6
M6×1
40
ニトリル
¥
3,619
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81784285
VPA60ANE-G1-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:M10
G1/8
60
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
7,502
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ