腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが31mmの極厚設計なので頑丈なウッドデッキ製作が可能です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)4本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計20セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)146
厚さ(mm)31
質量(kg)7
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
長さ(mm)2000
幅(mm)146
厚さ(mm)25
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)5
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
色新グレー
タイプ中空形
仕様溝カバー付
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)146×31
長さ(m)2
質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
仕様溝カバー付
色新木目調
タイプ中空形
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)100
厚さ(mm)10
質量(kg)3
目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ
面倒な工事なしで、お安く手軽に!
幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用
脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに
材質天然木(杉材、他)
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など
寸法(mm)146×11
長さ(m)2
質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。
色ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)
質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)95×40
長さ(m)2
質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
主な適合純正品番4C6-F3145-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
床板固定に用いる固定部材(1-SV 15-SV 13-SV兼用です) 目立ちにくいブラックカラーでデッキ面に出ませんので目立たずビスもビスもデッキ面に出さずに施工が可能です。この部材を用いて床板を貼る際は床板の間隔が6mm前後、キレイに空きますので施工も簡単で正確です。
用途ウッドデッキ床板の固定用途に最適
材質樹脂製
長さ(mm)17
幅(mm)43
厚さ(mm)11
色ブラック
質量(g)3
1セット(200個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
水はけや通気性を良くするために必要な床板のすき間を均一にし、かんたんに取り付けできます。
ピッチは4mmで物を落としたりつまずき防止の適合サイズです。
取付金具で快適なウッドデッキスペースをサポートします!
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)53.5×32
1箱(50個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード