カテゴリ

  • メカニカル部品(292)
  • FA担当者のオススメ新商品(232)
  • バイク純正部品(119)
  • 物流用品(18)
  • 切削工具(16)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se150」の検索結果

544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納カバーSE150用 静岡製機

    収納カバーSE150用

    静岡製機
    4,990税込5,489
    1個
    翌々日出荷
    ほかっとSE150・150α用の収納カバーです。
    適合機種ほかっとSE150・150α
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
  • スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • スクレーパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    スクレーパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合ソケットスクレーパ、継手用ソケットスクレーパ、PEスクレーパ
  • 遠赤外線オイルヒーターほかっと 静岡製機

    遠赤外線オイルヒーターほかっと

    静岡製機
    251,800税込276,980
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
    周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30燃焼方式ノズル噴霧方式
  • スーパーエキステンレンチ400mm HASCO

    スーパーエキステンレンチ400mm

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    丁度よいパイプを探す手間が不要です。
    用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
  • サイズミックエコフィラー サンコー[日用品]

    サイズミックエコフィラー

    サンコー[日用品]
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。
    用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様接着系アンカー無機系注入方式カートリッジ型セット内容カートリッジ1本・ノズル1本・ピストン1本・専用水1本・紛体1袋
  • 遠赤外線オイルヒーターほかっとα 静岡製機

    遠赤外線オイルヒーターほかっとα

    静岡製機(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
    周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30燃焼方式ノズル噴霧方式
  • 空冷式アフタークーラー オリオン機械

    空冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80
  • シェルエンドミル 岡崎精工

    シェルエンドミル

    岡崎精工
    359,800税込395,780
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • スーパーハードロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードロングエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • TOWING EYE MAZDA(マツダ)

    TOWING EYE

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    特性軽量、耐久性
  • ショートタップコード FMC

    ショートタップコード

    FMC
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FMC ショートタッ。プコード 30cm。ソフトタイプのコード。を使用しており、使い。やすく作業場がスッキ。リします。耐寒性に優れたやわ。らかさで冬場でもコードが固くなりません。日本製
    用途4つ口コンセント質量(g)130長さ(m)0.3
  • JIS標識ピクトサイン グリーンクロス

    JIS標識ピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。 厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
    用途工事現場、工場、事務所等への表示に材質PP板寸法(mm)300×300質量(g)70板厚(mm)1
  • エクストリーム用静音カバー WARING(ワーリング)

    エクストリーム用静音カバー

    WARING(ワーリング)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    ワーリング エキストリームミルに取り付けて使用できる静音カバーになります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×400アズワン品番5-3409-31
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付

    八州電工
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付

    八州電工
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付

    八州電工(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子あり
  • TOWING EYE BRACKET MAZDA(マツダ)

    TOWING EYE BRACKET

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    8,280税込9,108
    1個
    翌々日出荷
  • プロコンポンプ 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ

    日本オイルポンプ
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角パンチング型8□×PITCH10 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角パンチング型8□×PITCH10

    西邦工業
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法F7
  • フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適電源アルカリ単1乾電池6個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板使用軸受コマーシャルベアリング
  • プロコンポンプ 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ

    日本オイルポンプ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
  • パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    76,980税込84,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
  • スーパーネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
  • グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ モトユキ

    グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ

    モトユキ
    5,598税込6,158
    1枚
    6日以内出荷
    ●セグメント形状で切り込み力がアップ ●寿命と切れ味のバランスに優れる
    用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式、セグメントタイプ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
  • 検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から28日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
  • プロコンポンプ 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ

    日本オイルポンプ
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
  • アイアン ローズフェンス ロートアイアン調 住まいスタイル

    アイアン ローズフェンス ロートアイアン調

    住まいスタイル
    15,980税込17,578
    1ケース(2枚)ほか
    3日以内出荷
    アンティークな曲線美が美しい、英国風の。 アイアンフェンス。 。 薔薇をからませるのにピッタリ!。 エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。 硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、。 やわらかなブラウンカラーの塗装と、。 薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、。 上品で華やかなイメージ。 壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な。 存在感があり、蔦をからませればまるで。 ロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を。 華やかにしてくれます。 薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさを。 より引き立てます。 ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。 高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に。 使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝の。 ご挨拶もできます。 高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした。 目隠し&防犯に最適です。 やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、。 軽やかでオシャレ。 見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。。バラフェンス トレリス ロートアイアン 風 刺すだけ。
    用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
  • シェルエンドミル SE 大洋ツール

    シェルエンドミル SE

    大洋ツール
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, ISE1505A XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, ISE1505A

    XP POWER
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)8.3シリーズISE定格電力(W)1出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)13.5→16.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ISEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISEシリーズは、信頼性の高い1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dc、コンパクトなSMDパッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 すべてシングル出力で、動作温度は-40~+100 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率81 % 基板実装パッケージSMD実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)15dc出力数1
  • ISE1505A XP POWER

    ISE1505A

    XP POWER
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンスリーブパウダーサンプラー 延長棒 アイシス

    ステンスリーブパウダーサンプラー 延長棒

    アイシス
    119,800税込131,780
    1組
    6日以内出荷
    T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チ
    仕様●サイズ(cm):152L●重量(kg):1.1アズワン品番65-6892-43
...