カテゴリ
- 農業機械(166)
- 制御機器(8)
- 学童・教育用品(7)
- バイク純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自動車補修部品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(166)
- ホンダ(7)
- TDKラムダ(5)
- インフリッヂ工業(5)
- 東洋バルヴ(4)
- エヒメ紙工(4)
- SMC(2)
- 明治機械製作所(2)
- SPARKFUN(2)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sen-2」の検索結果

電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
水漏れセンサ
テクノテック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
センサーソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ差込角(mm)9.5寸法A(mm)35寸法L(mm)60
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2006
TDKラムダ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSANシリーズ - EMIフィルタRoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダー
LION (ライオン事務器)¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷楽取り搭載!高い細断能力を備えたスタンダードモデルです。楽取りは、厚み検知機構が細断途中に発生する紙厚増大を速やかに検知し、自動停止して簡単に取り出すことができます。電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)76定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)約570細断寸法(mm)約2.5×30投入口幅(mm)310(A3対応)セキュリティレベル:4最大細断枚数25/22枚細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22枚細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2010
TDKラムダ¥2,898税込¥3,1881個欠品中アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 10ARoHS指令(10物質対応)対応
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)
ノーブランド¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2020
TDKラムダ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSANシリーズ - EMIフィルタRoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 10A DINレール
TDKラムダ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
pH・温度一体型電極 APERA水質計用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。 APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。用途pH・温度測定
多用途向けのpH電極 BNC接続
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥12,980~税込¥14,278~1本7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途pH測定材質(シャフト)ガラス
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)
インフリッヂ工業¥36,980~税込¥40,678~1本15日以内出荷スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット
インフリッヂ工業¥139,800~税込¥153,780~1セット15日以内出荷スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット
インフリッヂ工業¥399,800~税込¥439,780~1セット15日以内出荷本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセット品です。DFC-20Eが熱風温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。温度制御に加え、質量流量を一定にすることで加熱量を安定化でき、生産条件の再現性向上に役立ちます。安全回路を搭載し、安定した運用が可能です。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、技術の標準化・継承にも有効です。各種警報出力により、異常時には安全回路へ迅速に通知できます。エア制御範囲は1~20L/minで、精密加熱や装置組込みにも適しています。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット
インフリッヂ工業¥429,800~税込¥472,780~1セット15日以内出荷本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。エア制御範囲は10~95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】マイクロフローセンサー精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】10~95L/minイベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット
インフリッヂ工業¥269,800~税込¥296,780~1セット15日以内出荷スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
洗浄ガン
明治機械製作所¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から13日以内出荷超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
洗浄ガン SEN3R
明治機械製作所¥28,980税込¥31,8781丁4日以内出荷抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。定格流量(L/min)20ノズルシャワー給水圧力(MPa)0.3
PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ
JAE(日本航空電子工業)¥339~税込¥373~1個3日以内出荷から6日以内出荷誤挿入防止キィが2ヶ所ある50極と60極、中心に1ヶ所のキィを持つ10極のコネクタと互換性があるMILタイプコネクタです。 既存のFRC用圧設型ソケット(SENタイプ),ロックレバー付きピンヘッダ(LP1タイプ)及び圧着式キィ付きソケットハウジングと互換性があります。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上