カテゴリ
- 農業機械(166)
- 学童・教育用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(166)
- エヒメ紙工(4)
- ホンダ(2)
- 明治機械製作所(2)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- TDKラムダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- 日本セイフティー(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ユカイ工学(1)
エコロジープロダクト
「sen-2」の検索結果

電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
センサーソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ差込角(mm)9.5寸法A(mm)35寸法L(mm)60
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)
ノーブランド¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
pH・温度一体型電極 APERA水質計用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。 APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。用途pH・温度測定
多用途向けのpH電極 BNC接続
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥12,980~税込¥14,278~1本7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途pH測定材質(シャフト)ガラス
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
洗浄ガン
明治機械製作所¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から13日以内出荷超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
洗浄ガン SEN3R
明治機械製作所¥28,980税込¥31,8781丁4日以内出荷抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。定格流量(L/min)20ノズルシャワー給水圧力(MPa)0.3
PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ
JAE(日本航空電子工業)¥339~税込¥373~1個3日以内出荷から6日以内出荷誤挿入防止キィが2ヶ所ある50極と60極、中心に1ヶ所のキィを持つ10極のコネクタと互換性があるMILタイプコネクタです。 既存のFRC用圧設型ソケット(SENタイプ),ロックレバー付きピンヘッダ(LP1タイプ)及び圧着式キィ付きソケットハウジングと互換性があります。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
片端30ピンポストヘッダ用フラットケーブル
CONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ケーブル長(m)0.5ケーブル30芯フラットケーブル使用コネクタCN1 30 ピンヘッダコネクタ、PS-30SEN-D4P1-1C(F(雌)タイプ . JAE製)相当品、CN2 37ピンD-Subコネクタ(F(雌)タイプ)、スクリューロック インチネジ(#4-40UNC)導体サイズ(AWG[mm2])28
天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
アッシュクコイルバネ(VB7)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷部品名称アツシユクコイルバネ(VB7)図解NoMKW1516B アンローダ部品_No.4、MSW1511-M アンローダ部品_No.4、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.4、MKW1513-SEN2 アンローダ部品_No.4、MKW728B アンローダ部品_No.4、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.4、MKW1413MD-1 60HZ アンローダ部品_No.4、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.4、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.4、ERS-201 アンローダ部品_No.4、MKW1413MD アンローダ部品_No.4、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.4、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.4、MKW1116B アンローダ部品_No.4、MKW728H アンローダ部品_No.4、MKW1513B-F アンローダ部品_No.4、MKW1513B アンローダ部品_No.4、MKW1413MD-1 50HZ アンローダ部品_No.4、MKW1515H アンローダ部品_No.4
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷規格18X14.5部品名称スリーブ図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.24、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.23、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.24、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.24、MW2SFX30GZ 部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.23、MKW1513B-F ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELS 部品_No.24、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.24、MW3SF22ES 部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.27、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.24、MW2SFX35G 部品_No.24、MW3SF32G 部品_No.23、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.24、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.24、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.25、MW3SF30E(2005) 部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.23、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.23、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.30、MW2SF25G-B 部品_No.23、MW3SF34G(2004) 部品_No.23
ラップポンプリート2 普通便座
日本セイフティー¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷自動ラップ機構搭載ポータブルトイレ。はね上げ式のため、ベッドからの移乗がスムーズに行えます。キャスターがついているので、ラクに移動ができます。仕様完成品材質本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)・スチール、便座:PP質量(kg)27電源AC100V消費電力75W寸法(cm)幅54.2×奥行51×高さ80~86(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行45、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40~46(3段階/3)、ひじ掛け高:18~24(3段階/3)、ひじ掛け内寸:42機能ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付最大使用者体重(kg)100
UパッキンB(グリスナシ)
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷規格11バネアリ部品名称UパツキンB(グリスナシ)図解NoMW3SF22ELH 本体部品_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.31、MKW1515H ポンプ部品_No.32、MW3SF29EL(2005) 部品_No.32、MW3SF53G(SDK) 部品_No.30、MW3SF30EE-750W 部品_No.32、MW3SF32G 部品_No.30、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.32、MW3SF30EE(2004) 部品_No.32、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.32、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF34G(2004) 部品_No.32、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.31、MW3SF53G 部品_No.29、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.35、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.32、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.32、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF29EL(HP) 部品_No.31、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.32、MKW1513B-F ポンプ部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.33、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.33
Oリング P22
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷規格P22部品名称Oリング P22図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.36、MW3SF53G(SDK) 部品_No.34、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.34、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.34、MW2SFX35G 部品_No.34、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF53G 部品_No.33、MW3SF22ES 部品_No.35、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.36、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.36、357755MW681K 部品_No.83、MW3SF32G 部品_No.33、926573MW681K 部品_No.58、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.36、MW3SF29EL(2005) 部品_No.35、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.34、MW330H 工業用ポンプ部品_No.43、MW2SFX30GZ 部品_No.35、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.35など
バネウケ(VB7)
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個6日以内出荷部品名称バネウケ(VB7)図解NoMKW1413MD-1 60HZ アンローダ部品_No.5、MKW1515H アンローダ部品_No.5、MKW1413MD アンローダ部品_No.5、ERS-201 アンローダ部品_No.5、MKW728H アンローダ部品_No.5、MKW1513B アンローダ部品_No.5、MSW1511-M アンローダ部品_No.5、MKW1116B アンローダ部品_No.5、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.5、MKW1516B アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.5、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.5、MKW1513B-F アンローダ部品_No.5、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.5、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.5、MKW728B アンローダ部品_No.5、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.5、MKW1413MD-1 50HZ アンローダ部品_No.5、MKW1513-SEN2 アンローダ部品_No.5
バツクアツプリング(VB7)
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個6日以内出荷備考11.6X7部品名称バツクアツプリング(VB7)図解NoMKW1116B アンローダ部品_No.13、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.13、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.13、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.13、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.13、MKW1513-SEN2 アンローダ部品_No.13、MKW1513B-F アンローダ部品_No.13、MSW1511-M アンローダ部品_No.13、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.13、MKW1515H アンローダ部品_No.13、MKW1413MD-1 50HZ アンローダ部品_No.13、MKW1413MD アンローダ部品_No.13、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.13、MKW1413MD-1 60HZ アンローダ部品_No.13、ERS-201 アンローダ部品_No.13、MKW728B アンローダ部品_No.13、MKW728H アンローダ部品_No.13、MKW1513B アンローダ部品_No.13、MKW1516B アンローダ部品_No.13
バツクアツプリング(VB7)
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個6日以内出荷備考11X6.4部品名称バツクアツプリング(VB7)図解NoMSW1511-K -A アンローダ部品_No.6、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.6、ERS-201 アンローダ部品_No.6、MKW1513-SEN2 アンローダ部品_No.6、MKW1513B-F アンローダ部品_No.6、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.6、MKW1413MD アンローダ部品_No.6、MKW1413MD-1 50HZ アンローダ部品_No.6、MKW728B アンローダ部品_No.6、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.6、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.6、MKW1116B アンローダ部品_No.6、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.6、MKW1516B アンローダ部品_No.6、MSW1511-M アンローダ部品_No.6、MKW1513B アンローダ部品_No.6、MKW728H アンローダ部品_No.6、MKW1515H アンローダ部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ アンローダ部品_No.6
Oリング(VB7)10.3169.00
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個6日以内出荷備考2.62X6.02部品名称Oリング(VB7)10.3169.00図解NoMSW1511-M アンローダ部品_No.7、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.7、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.7、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.7、MKW1513B アンローダ部品_No.7、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.7、MKW728H アンローダ部品_No.7、MKW1515H アンローダ部品_No.7、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.7、MKW1513-SEN2 アンローダ部品_No.7、MKW1413MD-1 50HZ アンローダ部品_No.7、MKW1516B アンローダ部品_No.7、MKW1116B アンローダ部品_No.7、MKW1513B-F アンローダ部品_No.7、MKW1413MD-1 60HZ アンローダ部品_No.7、ERS-201 アンローダ部品_No.7、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.7、MKW728B アンローダ部品_No.7、MKW1413MD アンローダ部品_No.7
オイルシール S10.5 24 7
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.21、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.22、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.22、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.22、MW3SF53G(SDK) 部品_No.20、MW3SF30EE-750W 部品_No.21、MW3SF53G 部品_No.20、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.21、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.22、MKW1513B-F ポンプ部品_No.21、MW3SF34G(2004) 部品_No.21、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.21、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.21、MW3SF30E(2005) 部品_No.21、MW2SFX35G 部品_No.22、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.21、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.21、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.23、MKW1010MD ポンプ部品_No.28、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.23など
アツリヨクケイ
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷規格1/4RX50X31.5MP図解NoMSW1108-F ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 アツリヨクケイ_No.47、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.47、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.47、GKW15B ポンプ部品_No.47、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.44、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.47、MSW1511-S ポンプ部品_No.47、MLKW1511H ポンプ部品_No.47、MSW1110-S ポンプ部品_No.47、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.47、SDW1109 -A ポンプ部品_No.50、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.44、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.51、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.49、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.48、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.45、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.48、MSW1211S ポンプ部品_No.49、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.48、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.47、GSW15C-H ポンプ部品 アツリヨクケイ_No.47、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.48、MSW1511-F ポンプ部品_No.47、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.48、MKW1513B-F ポンプ部品_No.44、GKW12B ポンプ部品_No.47、MPW3000E ポンプ部品_No.46、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.46、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.51、MKW1515H ポンプ部品_No.55、MSW1110-M ポンプ部品_No.47、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.48、MBW1511S ポンプ部品_No.47
MW3SF34Gクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷部品名称MW3SF34Gクミタテ図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.1、MKW1513B フレーム,各部取付部品_No.13、MKW1513-SEN2 フレーム,各部取付部品_No.13、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.1
トリアツカイセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoMKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.16
バリオアダプタRF-1
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷部品名称バリオアダプタRF-1図解NoMKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18
ネームプレート(センチヤン2)
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷部品名称ネームプレート(センチヤン2)図解NoMKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷規格MW3SF34G部品名称ネームプレート図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.57、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.46
ラバーパイプ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷部品名称ラバーパイプ図解NoMKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.12、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.12、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.12
ラベル モデル
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷部品名称ラベル モデル図解NoMKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.3、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.3、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.3
デフレクタ
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷部品名称デフレクタ図解NoMKW1513-SEN2 インテーク,エキゾースト部品_No.4、MKW1513B インテーク,エキゾースト部品_No.4、MKW1513B-F インテーク,エキゾースト部品_No.4
鍵センサ
ユカイ工学¥6,098税込¥6,7081台8日以内出荷「鍵かけたっけ?」を外出先から確認できる 鍵センサは、サムターン鍵の開閉を検知してスマホにお知らせします。 おうちの鍵の開閉状態をいつでも外出先から確認することができます。 慌てて家を出た朝も、スマホから鍵が閉まっていることを確認できるので 安心してお仕事に向かえます。付属品電池、専用磁石、両面テープ質量(g)30(電池含まず)電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68センサー鍵センサ電池寿命1年程度(使用環境による)BluetoothBluetooth Low Energy