カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28,120)
  • バイク純正部品(10,533)
  • トラック純正部品(3,696)
  • 自動車純正部品(2,479)
  • 制御機器(2,341)
  • 科学研究・開発用品(1,954)
  • メカニカル部品(1,838)
  • パソコン/周辺機器(1,366)
  • バイク部品(1,011)
  • 農業機械(952)
  • 物流用品(745)
  • FA担当者のオススメ新商品(645)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(592)
  • 学童・教育用品(561)
  • 機構部品(469)
  • 油圧機器・油圧ホース(452)
  • 保管用品(392)
  • 厨房用品(281)
  • 測定用品(258)
  • 照明(226)
  • 住設機器(217)
  • 自転車部品(207)
  • 電気材料(164)
  • 家電(152)
  • 切削工具(136)
  • オフィス家具(120)
  • 医療(107)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(86)
  • 店舗什器・備品(78)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 清掃用品(63)
  • 空調・電設資材(62)
  • 作業服(61)
  • 事務用品(60)
  • 卓上消耗品(55)
  • 作業工具(48)
  • カー用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 防犯用品(36)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 日用品(23)
  • 安全保護具(23)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 梱包用品(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 安全標識(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 建築金物(14)
  • 手袋(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 塗料(10)
  • 介護用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 縫製用品(10)
  • 理美容(9)
  • 防災用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 研磨材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全用品(5)
  • 農具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • マスク(4)
  • 食品・飲料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ser」の検索結果

60,625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
安全エンプラ回転握り SER MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SERMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-sus MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-susMIYOSHI(小西製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)ステンレスSUS303材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ロックナット)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
外径用ホルダ SER-X-CHP-MC タンガロイ外径用ホルダ SER-X-CHP-MCタンガロイ
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
寸法LH(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
外径ねじ切り用ホルダ SER タンガロイ外径ねじ切り用ホルダ SERタンガロイ
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
勝手寸法LF(mm)100.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0寸法GAMF(°)1.5
外径用ホルダ BC-SER/L タンガロイ外径用ホルダ BC-SER/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番711-1088RoHS指令(10物質対応)対応
噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号 サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号サンエスエンジニアリング
1,698税込1,868
1袋(1kg)
翌日出荷
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄仕様粉末使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください容量(kg)1液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所
282税込310
1個
7日以内出荷
ロッド用
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
ユアサバッテリーSER38-12 ゼノアユアサバッテリーSER38-12ゼノア
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)165電圧(V)12端子形状L形総高さ(mm)176バッテリー容量(Ah)32(5時間率)、38(20時間率)
高圧クーラント対応ねじ切り用ヘッド QC-SER-CHP タンガロイ高圧クーラント対応ねじ切り用ヘッド QC-SER-CHPタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:11ERA60勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5
噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号 サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号サンエスエンジニアリング
16,980税込18,678
1箱(1kg×10袋)ほか
翌々日出荷
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄仕様粉末使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
(MX003)COOLANT SER 三菱ふそう(MX003)COOLANT SER三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(MC023)CLIP,SER 三菱ふそう(MC023)CLIP,SER三菱ふそう
499税込549
1個
5日以内出荷
(58521)MAT, ENGINE SER トヨタ(58521)MAT, ENGINE SERトヨタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L イスカルイスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/Lイスカル
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
PROCRIMP HT&D SUPRSEAL 1.5 SER TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PROCRIMP HT&D SUPRSEAL 1.5 SERTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター SER・80型 ナイキ双輪キャスター SER・80型ナイキ
599税込659
1台
3日以内出荷
事務用チェアSER・80型のキャスター
ブラック
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP-MC イスカルイスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP-MCイスカル
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
サーバー用ブラシ HBS-SER 10組 椿本興業サーバー用ブラシ HBS-SER 10組椿本興業
6,998税込7,698
1セット(10組)
9日以内出荷
手になじむ長さで狭いところでも動かしやすく使い勝手は良い。細かいところもこのブラシならしっかりお手入れ可能です。
用途配管・円筒器具向けブラシ材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス径(Φmm)毛材:0.25耐熱温度(℃)80毛色外径×ブラシ長×全長(mm)ブラシ大:Φ14(ブラシ径)×50×130、ブラシ小:Φ2(ブラシ径)×10×80
外径ねじ切り用ホルダ JS-SER/L タンガロイ外径ねじ切り用ホルダ JS-SER/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
勝手RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式高圧洗浄機 SER-3007-E5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-3007-E5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番342-9071幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
エンジン式高圧洗浄機 SER-2010-E5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-2010-E5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番342-9073幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9072幅(mm)530質量(kg)47.3高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5スーパー工業
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYC、L3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番342-9070幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)23
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9076幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
デカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHP-MC イスカルデカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHP-MCイスカル
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-0163RoHS指令(10物質対応)対応
(MC577)PIPE,AIR 10 RLY/V-SER/V 三菱ふそう(MC577)PIPE,AIR 10 RLY/V-SER/V三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP イスカルイスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHPイスカル
34,980税込38,478
1本ほか
6日以内出荷から29日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
(MC071)PIPE,AIR 10 D,R/V-SER/BRK 三菱ふそう(MC071)PIPE,AIR 10 D,R/V-SER/BRK三菱ふそう
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-5スーパー工業
289,800税込318,780
1台
9日以内出荷
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現しています。信頼の国内メーカー製汎用エンジンを搭載です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック、吸水ホースASY1/2×3mストレーナー無、ストレーナー三層構造3/4Φ100×85100メッシュ、余水ホースASY3/8×3mテトロンΦ10トラスコ品番342-9074幅(mm)530質量(kg)40.2高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
(MC071)PIPE,AIR 10 SER/V-DR/V 三菱ふそう(MC071)PIPE,AIR 10 SER/V-DR/V三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MC071)PIPE,AIR 10 SER/V-D.R/V 三菱ふそう(MC071)PIPE,AIR 10 SER/V-D.R/V三菱ふそう
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
Recom スイッチング電源 12V dc 250mA 3W RAC03-12SER/277 RECOMRecom スイッチング電源 12V dc 250mA 3W RAC03-12SER/277RECOM
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 250mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最低温度: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SER/277 RECOMRecom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SER/277RECOM
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 600mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●効率: 70%●最低温度: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
(MC071)PIPE,AIR 10 MAXI/T-SER/V 三菱ふそう(MC071)PIPE,AIR 10 MAXI/T-SER/V三菱ふそう
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
デカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHP イスカルデカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHPイスカル
17,980税込19,778
1本ほか
6日以内出荷から29日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズFUJIOH(富士工業)
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24排気口上面左排気(薄型)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170関連資料図面(0.28MB)
Recom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SER/277 RECOMRecom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SER/277RECOM
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 125mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最高温度: +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
SSR SER NO.887040001- HAKKO(白光)SSR SER NO.887040001-HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1個
16日以内出荷
エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450スーパー工業
1,598,000税込1,757,800
1台
21日以内出荷
小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番663-0530幅(mm)780高さ(mm)925奥行(mm)840回転数(min-1[r.p.m])1655燃料無鉛ガソリン排気量(mL)688吐出圧力(MPa)50連続使用時間(分)満タン時:約108燃料タンク容量(L)12.8エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水道直結式吐出水量(L/min)15
...