カテゴリ
- 制御機器(65)
- メカニカル部品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 機構部品(23)
- バイク部品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- パソコン/周辺機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 切削工具(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(46)
- ダイヤトレンド(24)
- SMC(11)
- 昭和電機(11)
- SUS(エスユーエス)(9)
- 河村電器産業(8)
- 鶴見製作所(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- VISHAY(6)
- AFAM(アファム)(6)
- サンワサプライ(4)
- TRUSCO(4)
- タイゴン(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ACE(エース)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- brembo(3)
- ストア・エキスプレス(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf 2020」の検索結果

アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥13税込¥141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.44適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)163.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.66・Iy 0.62サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム
TRUSCO¥589~税込¥648~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥17税込¥191本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)¥13税込¥141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
DブラケットSS キット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
ベース用シム(1溝)
岩田製作所¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。材質鉄黒染め寸法B(mm)10寸法G(mm)9幅A(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトスリットホイル
ムラコ¥7,798税込¥8,5781セット(5個)当日出荷羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-75-R3A3
昭和電機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.25電源(V)単100概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3
昭和電機¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):70タイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:180最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-55S-L3A3
昭和電機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.5/2.8回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.32/0.46
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
ナベヤ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から47日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。付属品ナット2個、ワッシャー2個材質(ボルト・ナット)ステンレススチールねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-38-L3A3
昭和電機¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.025電源(V)単100概略質量(kg)2周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.1/1.3回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.23/0.33![ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト ストア・エキスプレス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81934390-260630-02.jpg)
ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト
ストア・エキスプレス¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。 パネルの裏面は化粧仕上げしています。用途【セット内容】[1001-1000]本体×1 バックネット×2 [1001-2012/7970/2022/2321/6710/2300]本体×1 バックパネル×1質量(kg)9耐荷重(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)90×210×45
超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCRoHS指令(10物質対応)対応
直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ
シグマ光機¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷から12日以内出荷下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627![パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170021-260304-04.jpg)
パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット適合車種HONDA CB400SB 2008~2020、HONDA CB400SB(ABS) 2008~2020、HONDA CB400SF 2008~2020、HONDA CB400SF(ABS) 2008~2020![ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト ストア・エキスプレス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933647-260630-02.jpg)
ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト
ストア・エキスプレス¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷【連結用の注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。 。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。 パネルの裏面は化粧仕上げしています。用途【セット内容】[1001-55]本体(連結)×1 バックネット×2 [1001-2018/7975/2026/2326/6715/2305]本体×1 バックパネル×1耐荷重(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)90×210×45
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-2~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3
昭和電機¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)2.9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313
昭和電機¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-151-R3A3
昭和電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66



























![ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81934390-260630-02.jpg)



![パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170021-260304-04.jpg)
![ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933647-260630-02.jpg)