カテゴリ
- 農業機械(292)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- バイク部品(131)
- 制御機器(82)
- 科学研究・開発用品(76)
- メカニカル部品(37)
- 機構部品(34)
- 測定用品(33)
- 切削工具(33)
- 自動車補修部品(26)
- パソコン/周辺機器(22)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 電気材料(13)
- 自動車純正部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 作業工具(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 物流用品(7)
- 研磨材(7)
- 安全標識(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 厨房用品(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 洗車・清掃(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全用品(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- SMC(144)
- SKC(環境測定)(59)
- POSH Faith(48)
- RS PRO(35)
- オーハウス(23)
- ナブテスコサービス(22)
- Hutchinson(21)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- ニッタ(17)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 三菱電機(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- パトライト(PATLITE)(7)
- INAX(LIXIL)(7)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- アズワン(6)
- エスコ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf-06」の検索結果

クランプレバー(めねじ) SF--6
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
食品用ホース E-SF-6×11-20
八興¥9,998税込¥10,9981巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超弾性グラス SF06
ハート光学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色クリアダークブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
【カット品】サンフーズ 6×11mm E-SF-6シリーズ
八興¥359~税込¥395~1本6日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
シリコマート シリコンフレックスSF006 半球(直径30mm)
cotta¥5,298税込¥5,8281個(1個)3日以内出荷イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり10、総量240規格24個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×15(一個当たり)外寸(mm)300×175×H15耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機可
ハロゲンガスSF6ガス検知器
SMART SENSOR(US)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷サイズ235×86×46mm質量(g)405ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr連続使用時間5時間機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池動作温度0~52℃ウォームアップ時間6秒程度感度調整あり
Norcomp アクセサリ SF6 シリーズ D-subコネクタ用
NORCOMP¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷仕様●種類: シール付きフランジ●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: SF6●IP保護等級: IP67●NorComp D-Subコネクタシーリングフランジ. D-subコネクタ用のシーリングフランジで、コネクタをパネルにシールする際に追加の注封操作が不要になります。UL94-HBシリコンラバー製で、取り外し可能又は完全固定です。メーカー品番SF67XXは取り外し可能、メーカー品番SFP67SSXXは片面接着で固定、メーカー品番SFP67XXは両面接着です。標準サイズの91525ピン品があります。RoHS指令(10物質対応)対応
分別シールF
CONDOR(山崎産業)¥579税込¥6371枚当日出荷から3日以内出荷ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。幅(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170高さ(mm)170材質PET・PETフィルム
プリント板穴なし取付台
MAC8(マックエイト)¥4,698税込¥5,1681袋(100個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ
MCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電)耐荷重(kg)最大3までベアリングSleeve bearing本体質量(g)約790対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降対応機種11.6~15.6インチのノートPC角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27寿命ファン:約10000時間保証期間ご購入日より6ヶ月LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応)ノイズレベルファン:<32dBAファン6基ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26組立方法ピンタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)92ラッチなし
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF
KITO(キトー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番244-2399材質合金鋼質量(kg)0.65使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)15寸法t(mm)21.5寸法b(mm)11寸法s(mm)26組立方法アイタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)102適合チェーン線径(Φmm)6チェーン線径(mm)6ラッチなし
オプション/フックバーセット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業¥3,598税込¥3,9581セット翌日出荷山金工業製ロール材スタンドの【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!。梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様【標準装備】フック3個材質【主な材質】スチール色シルバー高さ(mm)32奥行(mm)14
職人道フィギュアストラップ
プロスター(2件のレビュー)¥649税込¥7141個4日以内出荷携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。寸法(mm)約45×約20質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×95
リニアストッパー(抜け止め用) LSF
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスシャフト(チューブなし) SF形
サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。種類フレックスタイプ回転方向右回転用
FEPスパイラルチューブSF
潤工社¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-1.6
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1968材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)1.6接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)1ねじサイズM6
はがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル>
コクヨ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷ふせんのように使えるOAラベルです。糊が無い部分があるので、つかんではがしたり、 インデックスのように飛び出して貼る事ができます。 紙を傷めにくい弱粘着です。 レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機で使用できます。 メッセージを印刷してキレイに表示できます。 一度の印刷でラベルを使い切りやすい、はがきサイズです。 ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。サイズハガキ枚数50紙厚(g/m2)総厚:127(0.14mm)紙厚(mm)ラベル本体:0.08
ストックフォーム 15×11インチ 白無地
明文舎印刷¥9,798~税込¥10,778~1箱(1000枚)ほか3日以内出荷タイプ白紙サイズ(inch)15×11ラベル寸法(1枚)(mm)381×279適合プリンタドットプリンタ用
Ma フレキシブルモルド 50トロンチーニ型20ヶ取
Marttellato¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1112-2201寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)50×25×20(約22cc)
グライトロンSEフランジブッシュ
オイレス工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷から9日以内出荷完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA機器、弱電機器、食品機器。材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き
PERMA¥5,798税込¥6,3781個(120g)当日出荷グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
...