カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 制御機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-101」の検索結果

71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ランプアダプタ口金E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
    材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21色(本体)ブラック定格容量(W)合計100まで
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • SPREADFAST ヒートパイプ SPREADFAST

    SPREADFAST ヒートパイプ

    SPREADFAST
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフィルムシート ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤフィルムシート

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
    タイプ両面テープ式適合材金属、セラミック、光ファイバーなどサイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSF-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSF-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット接続ねじ種類G×Rc
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    ¥8,460税込¥9,306
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブなし) SF形

    サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
    種類フレックスタイプ回転方向右回転用
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
    用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。色緑色最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • オイルフィルター SF-1011 Vesrah

    オイルフィルター SF-1011

    Vesrah
    ¥689税込¥758
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:SF-1011
  • スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10 ヨシタケ

    スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10

    ヨシタケ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
    材質(本体)FCD450タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法H(mm)113接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • 帯電防止フェルト 北川工業

    帯電防止フェルト

    北川工業
    ¥649税込¥714
    1個(1枚)
    3日以内出荷
    フローリングのキズ防止、家具の滑らか異動、異音の発生防止に。 帯電防止加工によりホコリが取りやすい!強力粘着でズレにくく、床暖房にも対応!家具や床になじみやすいライトベージュ色! 床暖房OK、色移りなし。
    材質帯電防止加工ポリエステル
  • 16ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    16ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    16-port 10/100M Switch、16 10/100M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
    材質スチール電源100-240VAC、50/60Hz接続方式10/100Mbps商品タイプスイッチングハブ
  • シルバーフレックス CSV 30M ニコテック

    シルバーフレックス CSV 30M

    ニコテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • 6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-101材質SUS304高さ(mm)23線径(Φmm)0.35外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.108許容荷重(N)1.72巻方向右密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)7.09
  • 23cmスープ皿(ブルーライン) スリーライン

    23cmスープ皿(ブルーライン)

    スリーライン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。
    用途従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)231×35容量(mL)510対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 16ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    16ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    16ポート搭載の10/100Mbps対応アンマネージスイッチ。オフィスや小規模ネットワークの拡張に適したモデルです。
  • 配管フランジキット (PVS-1B用) NACHI(不二越)

    配管フランジキット (PVS-1B用)

    NACHI(不二越)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    欠品中
  • サンフーズ 10×16 100m 八興

    サンフーズ 10×16 100m

    八興
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6317材質PVC質量(kg)16.5色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 3ツ切ランチ皿(ブルーライン) スリーライン

    3ツ切ランチ皿(ブルーライン)

    スリーライン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。
    用途従食、カフェテリア適合TK-100材質メラミン形状丸皿寸法(mm)231×35対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ)

    ヨシタケ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
  • 媒介金具(カップリング) 米ネジ式継手女芯のみ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 米ネジ式継手女芯のみ

    報商製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    圧力1主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK

    16ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ

    TP-LINK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    16ポート10/100Mbps対応デスクトップスイッチ、複数機器の有線接続に対応
  • フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤ

    フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF

    ナベヤ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
    付属品ナット2個、ワッシャー2個材質(ボルト・ナット)ステンレススチールねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式)

    ヨシタケ
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱用ストレートコネクタ 大和電業

    耐熱用ストレートコネクタ

    大和電業
    ¥539税込¥593
    1個
    9日以内出荷
  • LSリニアヘッド 4LS Fタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 4LS Fタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
  • LSリニアヘッド 2LS Fタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 2LS Fタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    9日以内出荷から38日以内出荷
    適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツール

    CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥11,376~税込¥12,514~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
  • 遮光フード 本多電子(HONDEX)

    遮光フード

    本多電子(HONDEX)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    *縦型4.3型ワイド液晶モデル及び縦型5型ワイド液晶モデルに装着可能。
    対応機種PS-500C・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・PS-610CⅡ・PS-611CNⅡ