カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sf-10e」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックハンガー INAX(LIXIL)

    バックハンガー

    INAX(LIXIL)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F

    渡辺電機工業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-10×16-20 八興

    食品用ホース E-SF-10×16-20

    八興
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP

    brembo
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)
    材質シンタード
  • スリーブ BIGM(丸山製作所)

    スリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    規格18X14.5図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
  • ベンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ベンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSF22GW-I2 アンローダ部品_No.13、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、GSW10C-M アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、SF22GW アンローダ部品_No.13、MKW10G 調圧弁部品_No.16、JHW708 アンローダ部品_No.16、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.14、SF22GW-I アンローダ部品_No.13、JHW100-H アンローダ部品_No.16、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.13、MBW22GP-M アンローダ部品_No.13、MKW1010-BP アンローダ部品_No.13、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.16、GSW105 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MKW22GP アンローダ部品_No.13、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.16、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.13、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.16、MBW270E-M 調圧弁部品_No.13、MBW35GP-M アンローダ部品_No.13、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.16、CKW10G アンローダ部品_No.16、MBW35GP-K アンローダ部品_No.13、MSW1008-K 調圧弁部品_No.16、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.13、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.13、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.16、GSW10-M アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.13、KSW10-M アンローダ部品_No.16、MBW22GP アンローダ部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.13、MBW270E-K 調圧弁部品_No.13
  • Oリング S16 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S16

    BIGM(丸山製作所)
    ¥609税込¥670
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S16図解NoMKW22GP アンローダ部品_No.10、GSW708 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.7、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.5、MBW35GP-M アンローダ部品_No.7、MSW1008-M 調圧弁部品_No.8、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.10、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.15、MUM602 ポンプ、モータ部品_No.4、GSW105 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MS410ENA-M 付属品部品_No.15、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.17、GSW10-M アンローダ部品 Oリング S16_No.22、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.20、MBW22GP-M アンローダ部品_No.7、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 Oリング S16_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.10、MBW22GP アンローダ部品_No.7、MBW270E-M 調圧弁部品_No.10など
  • ベンザ BIGM(丸山製作所)

    ベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.14、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.17、MBW22GP アンローダ部品_No.14、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、GSW708 アンローダ部品 ベンザ_No.17、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.17、MBW35GP-M アンローダ部品_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.18、SF22GW アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.14、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.18、MBW22GP-M アンローダ部品_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.18、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.14、CKW10G アンローダ部品_No.17、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.15、MKW1010-BP アンローダ部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.14、GSW10-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.14、JHW100-H アンローダ部品_No.18、MSW1008-K 調圧弁部品_No.18、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.18、JHW708 アンローダ部品_No.18、MKW22GP アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.18、GSW105 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.16
  • バックアツプリング BIGM(丸山製作所)

    バックアツプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥709税込¥780
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格6X9X1.25エンドレス図解NoJHW100-H アンローダ部品_No.14、MBW22GP アンローダ部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW22GP-M アンローダ部品_No.11、JHW708 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.12、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.12、MSW1008-K 調圧弁部品_No.14、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.12、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.12、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.12、MKW22GP アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MSW1008-M 調圧弁部品_No.14、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.12、GSW10-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.12、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.12、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.14、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.11、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW35GP-M アンローダ部品_No.11、SF22GW-I アンローダ部品_No.12、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.14、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.12、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.12、KSW10-M アンローダ部品_No.14、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.11、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.12、MKW1010-BP アンローダ部品_No.11、SF22GW アンローダ部品_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.14
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格S112部品名称Oリング図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SFX35G 部品_No.11、MW3HP681K 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B(2004) 部品_No.10、MKW728B ポンプ部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.12、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.10、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.10、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP611B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B-S 部品_No.10、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.10、MKW728H ポンプ部品_No.9
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格D30428部品名称オイルシール図解NoMW3SF30EE(2004) 部品_No.13、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.11、MW3SF30E(2005) 部品_No.13、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.14、MW3SF53G(SDK) 部品_No.10、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.11、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.11、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.10、MW3SF32G 部品_No.10、MW3SF29EL(HP) 部品_No.11、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.10、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.13、MW3SF22ELS 部品_No.13、MKW1513B-F ポンプ部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.11、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.10、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.5、MW3SF29EL(2005) 部品_No.13、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.11、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.11、MW3SF30EE-750W 部品_No.13、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.11、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.10、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.11、MW3SF34G(2004) 部品_No.10、MW3SF53G 部品_No.10、MW3SF22ES 部品_No.13、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.11、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.11
  • Cガタトメワ アナヨウ 47 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 47

    BIGM(丸山製作所)
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ47部品名称Cガタトメワ アナヨウ 47図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.18、MW3SF29EL(2005) 部品_No.10、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.15、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.16、MW3SF53G(SDK) 部品_No.14、MW3SF32G 部品_No.14、MW3SF30E(2005) 部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.19、MW3SF30EE(2004) 部品_No.10、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.14、MW2SFX35G 部品_No.15、MW3SF30EE-750W 部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.16、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.14、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.14、MW3SF34G(2004) 部品_No.14など
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ

    CKD
    ¥12,598~税込¥13,858~
    1台
    8日以内出荷から21日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格D30477部品名称オイルシール図解NoMW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.9、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.11、MW2SFX35G 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.9、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.11、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SFX30GZ 部品_No.11、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.11、MKW1010MD ポンプ部品_No.14、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.10、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.9
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格#6006部品名称ベアリング図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.10、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.10、MW3SF34G(2004) 部品_No.9、MW3SF29EL(HP) 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.13、MW3SF22ELH 本体部品_No.10、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.10、MW3SF29EL(2005) 部品_No.12、MKW1513B-F ポンプ部品_No.9、MW2SFX35G 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.9、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.10、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.9、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.8、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.10、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.13、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.8、MW3SF53G(SDK) 部品_No.9など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    規格S100部品名称Oリング図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など
  • ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)

    ストレーナクミタテ(PF3/4)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    規格アサバ・サクシヨンフイルター図解NoMBW22GP-M 付属品部品_No.6、GS17EHR 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、MKW110-KC 付属品部品_No.13、MS160EMM 付属品部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ 付属品部品_No.12、MS170EC-M H 付属品部品_No.10、MKW110-MC 付属品部品_No.13、MKW1413MD 付属品部品_No.16、MKW1413MD-1 50HZ 付属品部品_No.12、MBW22GP 付属品部品_No.6、MBW35GP-K 付属品部品_No.2、MSW-70-K 付属品部品_No.6、MKW1010MD 付属品部品_No.15、MS170ECM-R 付属品部品_No.10、MSW-71-M 付属品部品_No.9、MS171EMM 付属品部品_No.6、MKW22GP 付属品部品_No.5、MSW-71-K 付属品部品_No.9、SF22GW ホース部品_No.15、MS170ECH-R 付属品部品_No.10、SF22GW-I ホース部品_No.15、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.9、MBW270E-M 付属品部品_No.3、MS171EMK 付属品部品_No.6、GS17EH 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、SF22GW-I2 ホース部品_No.15、MSW-70-M 付属品部品_No.6、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.9、MBW35GP-M 付属品部品_No.2、MS160EMK 付属品部品_No.6
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    8日以内出荷
    規格D30477図解NoMS160EMM 動力噴霧機部品_No.10、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.11、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.11、SF22GW-I ポンプ部品_No.49、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシール_No.10、MBW35GP-K ポンプ部品_No.10、MBW22GP ポンプ部品_No.9、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.10、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.9、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.9、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.11、MKW22GP ポンプ部品_No.49、CKW10G 動力噴霧機部品_No.10、GSW105 ポンプ部品 オイルシール_No.10、MBW35GP-M ポンプ部品_No.10、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.11、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.11、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.11、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.9、SF22GW ポンプ部品_No.49、GS17EHR 動力噴霧機部品 オイルシール_No.10、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシール_No.10、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.10、GS17EH 動力噴霧機部品 オイルシール_No.10、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.11、MBW22GP-M ポンプ部品_No.9、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.10、MKW110-MC ポンプ部品_No.9、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.10、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.49、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.12
  • バツクアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)

    バツクアツプリング P8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥679税込¥747
    1個
    8日以内出荷
    規格P8バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P8図解NoMW2530(8X7) 部品_No.37、MW3SF30E(2005) 部品_No.55、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.51、MW60035(2004) 部品_No.49、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.51、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P8_No.32、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.7、MW2540 工業用ポンプ部品_No.33、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.10、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.51、UL1030P 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.52、MW3SF29EL(2005) 部品_No.53、MW3501K 部品 バックアップリング P8_No.40、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW2531 部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.54、MW2SFX30GZ 部品_No.56、MW2540(8X7) 部品 バックアップリング P8_No.37、MW2570 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.53、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.54、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.64、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.53、MKW1010MD ポンプ部品_No.61、MW2531(8X7) 部品_No.37、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.62、MW2530 工業用ポンプ部品_No.30、MW2530(2004) 部品_No.31、MW2571 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.51
  • ベアリングケース BIGM(丸山製作所)

    ベアリングケース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    規格~2004年2月図解NoMSW-71-K 動力噴霧機部品_No.8、GS17EHR 動力噴霧機部品 ベアリングケース_No.8、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 ベアリングケース_No.8、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.10、MKW22GP ポンプ部品_No.18、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.9、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.8、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MBW22GP-M ポンプ部品_No.7、MBW35GP-M ポンプ部品_No.8、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.8、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.8、MKW110-MC ポンプ部品_No.7、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 ベアリングケース_No.8、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.9、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.9、SF22GW ポンプ部品_No.18、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.8、MBW35GP-K ポンプ部品_No.8、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.7、GS17EH 動力噴霧機部品 ベアリングケース_No.8、CKW10G 動力噴霧機部品_No.8、GSW105 ポンプ部品 ベアリングケース_No.8、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.9、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.18、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.7、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.7、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.9、MBW22GP ポンプ部品_No.7、SF22GW-I ポンプ部品_No.18
  • オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
  • ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 25X34X2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥689税込¥758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    8日以内出荷
    規格S112図解NoGSW105 ポンプ部品 Oリング_No.11、SF22GW ポンプ部品_No.52、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.11、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.52、CKW10G 動力噴霧機部品_No.11、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW22GP-M ポンプ部品_No.10、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.10、SF22GW-I ポンプ部品_No.52、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.12、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.10、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.11、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.12、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW35GP-K ポンプ部品_No.11、MBW22GP ポンプ部品_No.10、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.11、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.10、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.12、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.12、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.12、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MKW110-MC ポンプ部品_No.10、MKW22GP ポンプ部品_No.52、MBW35GP-M ポンプ部品_No.11、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.13
  • ホースオネジM18X1 BIGM(丸山製作所)

    ホースオネジM18X1

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格M18X1図解NoJHW708 アンローダ部品_No.26、MBW22GP アンローダ部品_No.16、JHW100-H アンローダ部品_No.26、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.26、MKW22GP アンローダ部品_No.19、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.19、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.19、MBW35GP-M アンローダ部品_No.16、SF22GW アンローダ部品_No.19、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.26、MBW35GP-K アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.26、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.19、MKW110-MC アンローダ部品_No.19、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.19、KSW10-M アンローダ部品_No.26、MBW22GP-M アンローダ部品_No.16、GSW708 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.19、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.19、MSW1008-K 調圧弁部品_No.26、MBW270E-K 調圧弁部品_No.19、GSW105 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.25、CKW10G アンローダ部品_No.19、SF22GW-I アンローダ部品_No.19、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.19、MBW270E-M 調圧弁部品_No.19、GSW10C-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW10G 調圧弁部品_No.26、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.19
  • SEMIシール CGC(千代田)

    SEMIシール

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    9日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ

    CKD
    ¥11,198~税込¥12,318~
    1台
    11日以内出荷から19日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気手動操作方式ノンロック・ロック共用形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GA449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GA449Rシリーズ

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430Rシリーズ

    CKD
    ¥18,298~税込¥20,128~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ

    CKD
    ¥18,298~税込¥20,128~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA439Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA439Rシリーズ

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐振動(m/s2)50以下周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ

    CKD
    ¥18,298~税込¥20,128~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ

    CKD
    ¥11,198~税込¥12,318~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ、リード線付RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル