カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(628)
  • バイク部品(254)
  • 農業機械(39)
  • 制御機器(32)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-14」の検索結果

関連キーワード
1,123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートポケットブラシ OP袋入 250個入 SF-14シリーズ 三和[店舗什器・備品]スマートポケットブラシ OP袋入 250個入 SF-14シリーズ三和[店舗什器・備品]
6,698税込7,368
1箱(250個)
6日以内出荷
使い勝手の良いシンプルなデザインです
仕様●サイズ:170mm●素材:PP
マルチウイングキャリア CB400SF('14) DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB400SF('14)DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
材質トッププレート:アルミA5052材、フィッティング:スチール最大積載量(kg)5仕上トッププレート:黒塗装仕上げ、フィッティング:電着黒塗装仕上げ適合車種CB400SF('14)
廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ アズワン廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズアズワン
15,600税込17,160
1個
翌々日出荷
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
セーフティミラー 東プレセーフティミラー東プレ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
LED防爆L型ハンドライト 日動工業LED防爆L型ハンドライト日動工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IEC
サヤ管クリップ 未来工業サヤ管クリップ未来工業(2件のレビュー)
639税込703
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
分別シールF CONDOR(山崎産業)分別シールFCONDOR(山崎産業)
499税込549
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質PET・PETフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)170×170
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
キーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)キーレスソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口金E26のソケット。
材質フェノールブラック口金E26本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-60RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット 潤工社ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット潤工社
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)15寸法L2(mm)25使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
転造ローレット駒(平目) スーパーツール転造ローレット駒(平目)スーパーツール
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ステンレス 雑草抜き 石黒金属ステンレス 雑草抜き石黒金属
299税込329
1個
当日出荷
雑草を根元から抜き取る。
全長(mm)160質量(g)50材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリングFesto
7,198税込7,918特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
シリコマート シリコンフレックス EBM(江部松商事)シリコマート シリコンフレックスEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数2材質SKH56
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESFOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ねじ供給機 M1.0~M5.0 キリウスねじ供給機 M1.0~M5.0キリウス
47,980税込52,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147ねじ容量(cc)200~220適合ねじ首下長(mm)19まで入力電源(V)DC12~15RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー)超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESFOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
スマートポケットブラシ ホワイト(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]スマートポケットブラシ ホワイト(OP袋入)三和[店舗什器・備品]
5,998税込6,598
1箱(250本)
4日以内出荷
用途宿泊施設アメニティホワイト材質PP寸法(mm)170包装形態OP袋
DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)DSF FロックギヤKHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ポリアセタール(ボス部SUS303)
FEPスパイラルチューブSF 潤工社FEPスパイラルチューブSF潤工社
72,980税込80,278
1巻
当日出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESFOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付 日東工業SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
小型ワンタッチカップリング 潤工社小型ワンタッチカップリング潤工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。各種空気圧機器の配管着脱用各種空気圧工具の配管着脱用
SUSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)SUSF FロックギヤKHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS303
センターボルト NAKANOセンターボルトNAKANO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
階数表示板 5071SSF 大建プラスチックス階数表示板 5071SSF大建プラスチックス
719税込791特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×162×13文字色ブラック
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
吊環(丸環丸足) 淀川建材工業吊環(丸環丸足)淀川建材工業
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨単重1.84kgリング径(Φmm)19リング内径(Φmm)100寸法(Φmm×Lmm)19×350
HSF看板 セフテックHSF看板セフテック
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。
タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
廃液安全保管システム用 安全ロートSF JEIO TECH廃液安全保管システム用 安全ロートSFJEIO TECH
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。
寸法(mm)160×142×270容量(L)1色(フタ)ペルシャグリーン口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
2.5x0.23/  4.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-14高さ(mm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.588許容荷重(N)1.18巻方向密着高さ(mm)1.5許容荷重時高さ(mm)2
ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー モトユキブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソーモトユキ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から6日以内出荷
摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
...