カテゴリ
- 切削工具(23)
- バイク部品(10)
- 機構部品(10)
- 電動工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 日研工作所(6)
- FKD(フクダ精工)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- アズワン(2)
- 潤工社(2)
- NS(日進工具)(2)
- 未来工業(2)
- 東洋国際(2)
- JEIO TECH(2)
- スーパーツール(1)
- 日動工業(1)
- 日東工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ニッタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf-14」の検索結果

廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ
アズワン¥15,600~税込¥17,160~1個翌々日出荷フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135規格(UN) 3H1/Y1.8/200表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
LED防爆L型ハンドライト
日動工業(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77電源単3アルカリ電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IECエコロジー商品省エネ
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット
潤工社¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
転造ローレット駒(平目)
スーパーツール¥2,098税込¥2,3081個当日出荷転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥7,998税込¥8,7981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
パスツールピペット
アズワン¥2,998税込¥3,2981ケース(1000本)当日出荷硼珪酸ガラスガラスのパスツールピペットです。ASTEM E732規格に対応します。材質硼珪酸ガラス規格ASTM E732入数1ケース 1000本入入数(本)200本×5小箱(合計1000本)
シリコマート シリコンフレックス
EBM(江部松商事)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
FEPスパイラルチューブSF
潤工社¥72,980税込¥80,2781巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。材質超硬合金
ねじ供給機 M1.0~M5.0
キリウス¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から8日以内出荷M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2質量(kg)2.17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC12~15適合ねじ首下長(mm)19までねじ容量(cc)200~220
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
廃液安全保管システム用 安全ロートSF
JEIO TECH¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。寸法(mm)160×142×270容量(L)1色(フタ)ペルシャグリーン口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
階数表示板 5071SSF
大建プラスチックス¥719税込¥7911枚当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×162×13文字色ブラック
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-14材質SUS304高さ(mm)4線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.588許容荷重(N)1.18巻方向右密着高さ(mm)1.5許容荷重時高さ(mm)2
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
7.5x0.45/ 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-141材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.45外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.167許容荷重(N)2.94巻方向右密着高さ(mm)4許容荷重時高さ(mm)8.35
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
日研工作所¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
7.5x0.7 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-148材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.7外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.461許容荷重(N)9.12巻方向右密着高さ(mm)5.3許容荷重時高さ(mm)5.76
7.5x0.65/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-146材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.65外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.059許容荷重(N)6.86巻方向右密着高さ(mm)4.9許容荷重時高さ(mm)6.52
7.5x0.6 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-144材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.6外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.569許容荷重(N)6.18巻方向右密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)8.14


















![スマートポケットブラシ ホワイト(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75817779-220225-02.jpg)















![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383454-170420-02.jpg)