カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(808)
- バイク部品(47)
- 農業機械(38)
- 切削工具(17)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- バイク純正部品(8)
- 物流用品(8)
- 測定用品(8)
- 安全標識(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電気材料(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(797)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- TRUSCO(8)
- ヨドコウ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- INAX(LIXIL)(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- 西日本セフティデンキ(6)
- エスコ(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- AFAM(アファム)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- brembo(4)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- コガネイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf-21」の検索結果

カッティングオイルSF21
ニコテック¥8,198~税込¥9,018~1缶(4L)ほか当日出荷特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SF-21
メグロ化学¥23,980税込¥26,3781箱(3.5kg×4缶)6日以内出荷1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-21 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150386-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-21
BEST(ベスト)[金物]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ベストピクチャーレール重量用パーツです。リング型のため、フックを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)
エフイートレード(FE TRADE)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
耐炎フェルト2mm
吉野¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。用途火花、ノロ受けシートとして仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018種別カット材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
絶縁用ブッシュ
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷から9日以内出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
セイコー 電波ソーラー屋外型クロック
セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。用途※学校や公園、駐車場などにトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3種類掛時計使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)表示方式アナログ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78機能電波受信、スイープセコンドTKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
HLコネクタ用ソケットコンタクト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥639税込¥7031セット(100個)当日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。トラスコ品番421-8353材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)17使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18電線被覆外径(mm)1.5~2.2絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥84税込¥921袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジングシリーズ = BL, HL, MWP, SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥8,460~税込¥9,306~1個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥30,980税込¥34,0781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
建設省型吊環(直)
淀川建材工業¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷音鳴り軽減ブッシング標準装備用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×65×455単重2.82kgリング内径(Φmm)80×120リング径(Φmm)19
ケアサポート水栓(しびん洗い用)
INAX(LIXIL)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷便器鉢内でしびんや汚れものの水洗いが可能。一般洋風便器の給水管に取り付ける水栓です。タイプ非自動適合場所医療・施設用使用地区一般地
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F
協和精工¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
シリコンモチーフ型
クラフトギャラリー¥259税込¥2851個6日以内出荷レジン液を流し込んで、手軽に立体的なモチーフが制作できる型です。 柔らかなシリコン製で、硬化後に簡単に型から取り外すことができます。材質シリコン深さ(mm)6
6.5mmx1.2m ケーブルロック
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ビニールコート付。 4桁ダイアル式・番号設定不可。エスコ品番EA983SF-21ワイヤー長(mm)1200ケーブル径(Φmm)6.5
サムライ 果樹 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
...






![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-21 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150386-160120-02.jpg)