カテゴリ

  • オフィス家具(658)
  • バイク部品(600)
  • 農業機械(342)
  • 制御機器(319)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • メカニカル部品(86)
  • バイク純正部品(75)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • 自動車純正部品(69)
  • 切削工具(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 自動車補修部品(38)
  • 機構部品(37)
  • 事務用品(32)
  • 電気材料(31)
  • 建築金物(28)
  • 物流用品(27)
  • 測定用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 作業工具(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 厨房用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 研磨材(12)
  • 安全用品(11)
  • 作業服(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 保管用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 清掃用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 日用品(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 家電(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 照明(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み

「sf-3」の検索結果

関連キーワード
3,115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GR,COUNT/SF 3 ホンダGR,COUNT/SF 3ホンダ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
GR,MAIN/SF 3 ホンダGR,MAIN/SF 3ホンダ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
フェンダーレスキット CB1300SF('03) DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスキット CB1300SF('03)DAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種CB1300SF/SB(SC54・03-09)
アルミAJレバーCB13SF(03-07クリアー DAYTONA(デイトナ)アルミAJレバーCB13SF(03-07クリアーDAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
ウインカーレンズ CB1300SF(03-05) MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ CB1300SF(03-05)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
819税込901
1個
4日以内出荷
取り付け簡単、カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
レンズ色クリア主な適合純正品番33452-MEJ-901主な適合車種CB1300SF(SC54)VTR250(MC33-130~)CB400SF -VTEC SPEC(NC39)/REVO(NC42)CBR954RR(SC50)CBR600RR(PC35/37/40)CBR1000RR(SC57/59)
ジョイントガスケット CB1300SF 03-09 BEETジョイントガスケット CB1300SF 03-09BEET
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
アルミAJレバー CB13SF(03-07)BK DAYTONA(デイトナ)アルミAJレバー CB13SF(03-07)BKDAYTONA(デイトナ)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
主な適合車種CB1300SF(03-10)・CB1300SB(05-07)・CBR1000RR(04-07)・VTR1000SP-1(00-01)/VTR1000SP-2(02)
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-6 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-6フロンケミカル
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1801質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ3/8
持ち手付きクシ角型 OP袋入 200個入 SF-3シリーズ 三和[店舗什器・備品]持ち手付きクシ角型 OP袋入 200個入 SF-3シリーズ三和[店舗什器・備品]
2,698税込2,968
1箱(200個)
8日以内出荷
使い勝手の良いシンプルなデザインです
仕様●サイズ:139mm●素材:PS
クランプバンド CB1300SF 03-09 BEETクランプバンド CB1300SF 03-09BEET
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10フロンケミカル
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1828質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)8ねじサイズ3/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-8 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-8フロンケミカル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1810質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)6ねじサイズ3/8
サイレンサートリツケボルトセット CB1300SF 03-08 BEETサイレンサートリツケボルトセット CB1300SF 03-08BEET
599税込659
1セット
6日以内出荷
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1フロンケミカル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1836質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12適合外径(Φmm)接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)10ねじサイズ3/8
サイレンサートリツケボルトセット(NEW-R)CB1300SF 03- BEETサイレンサートリツケボルトセット(NEW-R)CB1300SF 03-BEET
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
H/B (SV)固定 W.P CB1300SF 03-07 BEETH/B (SV)固定 W.P CB1300SF 03-07BEET
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。この車種は、色がシルバーのみの設定です。
主な適合車種CB1300SF 03-07
ハーフユニオン SF-3/8-10 アズワンハーフユニオン SF-3/8-10アズワン
6,700税込7,370
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-10●コード番号:303-0002860アズワン品番67-4864-41
ハーフユニオン SF-3/8-8 アズワンハーフユニオン SF-3/8-8アズワン
5,650税込6,215
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-8●サイズ:A●コード番号:303-0002859アズワン品番67-4864-40
ハーフユニオン SF-3/8-6 アズワンハーフユニオン SF-3/8-6アズワン
5,340税込5,874
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-6●サイズ:A●コード番号:303-0002858アズワン品番67-4864-39
ハーフユニオン SF-3/8-12 アズワンハーフユニオン SF-3/8-12アズワン
8,060税込8,866
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-12●コード番号:303-0002861アズワン品番67-4864-42
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](118件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
平型ヒューズ ミニ モノタロウ平型ヒューズ ミニモノタロウ(346件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超弾性グラス SF03 ハート光学超弾性グラス SF03ハート光学
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
レンズ色クリアフレーム色クリアピンク医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
SF3/8ー24X2 CF POSHSF3/8ー24X2CF POSH
899税込989
1個
4日以内出荷
汎用インクリボン スター精密 SF03BR タイプ ノーブランド汎用インクリボン スター精密 SF03BR タイプノーブランド
3,398税込3,738
1セット(12本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
用途ドットインパクトプリンタ用主な適合純正品番SF03BR適合機種DP8340種別汎用スプールリボン黒赤適合メーカースター精密/STAR
SF3/8ー24X1 3/4 CF POSHSF3/8ー24X1 3/4CF POSH
839税込923
1個
4日以内出荷
汎用インクリボン スター精密 SF03B タイプ ノーブランド汎用インクリボン スター精密 SF03B タイプノーブランド
3,298税込3,628
1セット(12本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカースター精密スプールリボン黒種別汎用適合DP8340主な適合純正品番SF03B
TA550SF用クランプ(3/8”) イチネンTASCOTA550SF用クランプ(3/8”)イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
寸法(inch)3/8″
SF3/8ー24X2 1/4 CF POSHSF3/8ー24X2 1/4CF POSH
999税込1,099
1個
4日以内出荷
SF3/8ー24X2 1/2 CF POSHSF3/8ー24X2 1/2CF POSH
999税込1,099
1個
4日以内出荷
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
SF3/8ー24X1/2 CF POSHSF3/8ー24X1/2CF POSH
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付PLUS(プラス)[文具](19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174刃渡り(mm)65仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
強力マグネット アイボルト型 EIGERTOOL(アイガーツール)強力マグネット アイボルト型EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石質量(g)75寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10
ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(56件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
パーツストッカー仕切板 JEJアステージパーツストッカー仕切板JEJアステージ(2件のレビュー)
289税込318
1セット(4枚)
当日出荷
パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
シリコマート シリコンフレックスSF003 半球(直径60mm) cottaシリコマート シリコンフレックスSF003 半球(直径60mm)cotta
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり60、総量360規格6個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×30(一個当たり)外寸(mm)300×175×H30耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルトスターフィットベルト ベルト単品三ツ星ベルト(41件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
アルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCOアルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
...