「sf-3 ペンチフック」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り) 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 均等荷重(kg)2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品抜け止めビス2本付 適合機種パネル共用 長さ(mm)50 許容荷重(kg)2 取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022 材質スチール 幅(mm)900 質量(kg)5 高さ(mm)450 奥行(mm)25 均等荷重(kg)15 最大積載量(kg)15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。
1本ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理 トラスコ品番491-1041 材質スチール 質量(g)170 最大積載量(kg)3/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58 ホルダー数3ヶ所
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番440-8845 幅(mm)410 質量(kg)2.9 高さ(mm)443 奥行(mm)91 均等荷重(kg)10 最大積載量(kg)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。 ●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。 ●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm)51.6 奥行(mm)50 間口(mm)74 許容荷重(kg)2 材質スチール トラスコ品番501-5031 質量(g)50 間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6 均等荷重(kg)2
1個
999 税込1,099
当日出荷

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品フックL・S各10個 トラスコ品番393-0289 材質スチール 幅(mm)485 寸法(mm)パンチングボード/485×890 質量(kg)11 高さ(mm)1600 奥行(mm)411 キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg)30 荷姿組立式 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック 許容荷重(kg)1.5/個 質量(g)20 材質取付部品:ポリプロピレン(PP)フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番689-2326 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)51.6 奥行(mm)26 間口(mm)74 最大積載量(kg)5
1個
1,294 税込1,423
当日出荷


テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パンチングパネル用ダブルフック(小)
長さ(mm)50 取付ピッチ(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。 適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm)5
1袋(2個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)