カテゴリ
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sf-3010」の検索結果

オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉
ヤナセ(柳瀬)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじサポートベアリング30mm100mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて仕様●内径:30mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:38mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:100mm●行数:2●静定格荷重:94kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:57.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6940アズワン品番65-7940-55
ボールねじサポートベアリング30mm100mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801組7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。仕様●内径:30mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:76mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:100mm●行数:2●静定格荷重:188kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:93.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9094アズワン品番65-7939-57
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
二輪車用スーパーオイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。