5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(5kg)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 直径(Φmm)【スプール】直径200 線径(Φmm)0.9 適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L 認定番号JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
1巻(5kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 適合DW-308L、SF-308L等 直径(Φmm)【スプール】300 線径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当 AWS規格E308LT0-1該当
1巻(12.5kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 適合DW-308L、SF-308L等 直径(Φmm)スプール:300 JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当 AWS規格E308LT0-1該当 線径(mm)1.2
1箱(12.5kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 直径(Φmm)スプール:200 規格【認定】JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当 適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L 線径(mm)0.9
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ