カテゴリ
- 建築金物(14)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 切削工具(4)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 荒川技研工業(7)
- SMC(6)
- BOURNS(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- TOSO(1)
- 栗山百造(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- マツダ金属製作所(1)
- ハイロジック(1)
- ミツギロン(1)
- ベルク(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf-32 t」の検索結果

グリッパー(アンカーボルト支持器具)
栗山百造(12件のレビュー)¥659~税込¥725~1箱(50個)ほか当日出荷取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。材質ポリプロピレン使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
チェーンスタンド2段フック
ミツギロン(4件のレビュー)¥1,790~税込¥1,969~1本ほか当日出荷から翌々日出荷上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。用途進入防止や区画整理などに。色ホワイト高さ(mm)850仕様注水式材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE質量(g)500種類両側フック質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.515フック2段材質(ポール)PE台の直径(Φmm)255使用場所屋外使用可満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8
ワイヤグリッパー フック
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150395-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30
BEST(ベスト)[金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)30種別重量用適合径(Φmm)1.5
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)
荒川技研工業¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150876-160120-02.jpg)
ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP
BEST(ベスト)[金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)30種別重量用適合径(Φmm)1.5
ループワイヤー吊10
ベルク(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2
BOURNS¥829税込¥9121袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 3A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2
BOURNS¥759税込¥8351袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 2.5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc SF-0603S500-2
BOURNS¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。シリーズ = SF-0603S℃。抵抗 = 9mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc SF-0603S200-2
BOURNS¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 2A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1.6A, 32V dc SF-0603S160-2
BOURNS¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 1.6A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーハンガーセット
荒川技研工業¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。ワイヤー長さ(m)1.5
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥4,298~税込¥4,728~特価1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)50全長(m)5仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-32長さ(m)5使用荷重(t)50線径(Φmm)3仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)21.0×5.0
ライトカーテン(handタイプ)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷から5日以内出荷適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマークセット内容投光器・受光器セット出力補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584電源電圧(V)24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)機能テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、補助出力設定変更機能、アプリ表示灯設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能、入・出力設定機能制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下応答時間補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え)短絡保護装備出力動作(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。干渉防止機能〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下)同期方式線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え)RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ)
OSG(オーエスジー)¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.16径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T15-D(Torx 15)外径(Φmm)18適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CSレンチ7808208取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径30Φmm適合インサートRPH 12…
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ナベコネジ(ヒラ+バネ4X10
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称ナベコネジ(ヒラ+バネ4X10図解NoMS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.28、MS651DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.28、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.56、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.32、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.56、MS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.56、MS650DNR-3Y エンジン スタータ部品_No.56、MS653DR6T-Y スタータ部品_No.28、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.32、L60AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.28、MS653DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.28、MS653DR6T2-Y スタータ部品_No.28、MS513DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.28、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.30、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.32など
6カクアナツキトメネジ M5X0.8X12
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M5X0.8X12クボミサ部品名称6カクアナツキトメネジ M5X0.8X12図解NoMS615R8CF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.45、MSA415R8CG-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.31、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA413R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSA615R8C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.43、MS615R8CF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.32、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.45、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.45、MS513R3S-Kアワジ ホースガイドクミタテ部品_No.34、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.38、MSA413R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS550RCY-3 RC装置部品_No.62など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M5X0.53シユ部品名称6カクナツト図解NoMS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.28、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.31、MSA413R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.32、MSA513R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.32、MS653DR6S-Y ポンプダイ部品_No.26、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.31、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.30、MSA413R3-M(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA413R3-K-A(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-K -A ポンプダイ部品_No.28、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.31、MSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.31、MSA513R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA413R3-2M-A(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.32、MSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.31、MS653DR6S-K -A ポンプ台部品_No.26、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA755DR6S-K(13) ポンプダイ部品_No.31、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.32、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.30、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.31、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.31、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.32
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個11日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ
レクトライン収納 両開き書庫 フラットヒンジ仕様 800W450D340H PWミディアム/ブラック フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥48,980税込¥53,8781台28日以内出荷色P×ミディアム/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×340サービス分類組立・設置・取付











![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150395-160120-02.jpg)





![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150876-160120-02.jpg)