カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 切削工具(10)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • マスク(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-71」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス入りワイヤー 現代総合金属

    フラックス入りワイヤー

    現代総合金属(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(15kg)ほか
    当日出荷
    チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
    用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-Uワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
  • 23cmミート皿(ブルーライン) スリーライン

    23cmミート皿(ブルーライン)

    スリーライン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。
    用途従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)230×19対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット

    アソー
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質SUS304製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 6.0mmx0.4m セーフティーチェーン(ステンレス製) エスコ

    6.0mmx0.4m セーフティーチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983SF-71材質ステンレス全長(mm)400線径(Φmm)6
  • 5.0x0.26/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.26/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    4日以内出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-71材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.26外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.069許容荷重(N)0.88巻方向密着高さ(mm)2.2許容荷重時高さ(mm)6.14
  • スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントインチサイズ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-310シリーズ吸収缶

    重松製作所(14件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
  • タイミングベルト バンドー化学

    タイミングベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のタイミングベルトです。
  • レバーハンドル部 INAX(LIXIL)

    レバーハンドル部

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小型切替ユニット INAX(LIXIL)

    小型切替ユニット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スライドベース 三菱電機

    スライドベース

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
  • 排気弁 重松製作所

    排気弁

    重松製作所
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
  • 継手金具付ヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    継手金具付ヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    適合品番SF-69S-MB SF-70S-MB SF-71S-MB 、SF-79S-MB
  • 超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

    WIDIN
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ

    WIDIN
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

    WIDIN
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウス

    フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
    付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
    付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • スーパーバーEuropean EFFEX(エフェックス)

    スーパーバーEuropean

    EFFEX(エフェックス)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1302SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0071相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008
    材質スチールブラックメッキ
  • U-CPサスペンション CB400SF(NC31) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF(NC31)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • シングルレバーヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    シングルレバーヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
  • U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • U-CPサスペンション VT400S U-CP

    U-CPサスペンション VT400S

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド部

    INAX(LIXIL)
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(SF-71SY-MB5)
  • シャワーホースASSY INAX(LIXIL)

    シャワーホースASSY

    INAX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(SF-71SY-MB5)
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • シングルレバーヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    シングルレバーヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
  • 継手金具付ヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    継手金具付ヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    適合SF-71SY-MB5・SF-71SYN-MB5軸(mm)9×9
  • シールパッキンオサエ BIGM(丸山製作所)

    シールパッキンオサエ

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMS172EAM ポンプ部品_No.25、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.22、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 シールパッキンオサエ_No.23、MBW22GP ポンプ部品_No.22、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.23、SF22GW ポンプ部品_No.15、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.23、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.25、MBW35GP-K ポンプ部品_No.23、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.22、MSW1211S ポンプ部品_No.24、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 シールパッキンオサエ_No.23、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.23、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.22、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.22、MSW1108-F ポンプ部品_No.22、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.24など
sf-1特集