カテゴリ
- 農業機械(49)
- 制御機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 自動車純正部品(17)
- 測定用品(16)
- パソコン/周辺機器(12)
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バイク部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(49)
- SMC(29)
- オーハウス(16)
- BOURNS(11)
- ホンダ(10)
- SUS(エスユーエス)(8)
- MICROCHIP(6)
- IKO(日本トムソン)(5)
- 日本製線(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- AMPHENOL(4)
- ATEN(4)
- ニッサン(3)
- タチカワ(2)
- をくだ屋技研(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf-a02」の検索結果

VOCALOID2 SF-A2 開発コード miki
AHS¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷「フルカワミキ」の生声を忠実に再現したボーカル音源ソフトウェア。VODALOID製品の中で、最も音域の幅を持つのが最大の特徴で、楽曲作成の幅を拡げることが可能。対応OSWindows XP/Vista/7 ※32bit版のみ対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB以上ディスク2GB以上使用CPUPentium 4 2GHz以上、Athlon XP 2000+以降
NEW すべり止めテープ SF
エスファクトリー(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
フェイシングフック
河淳¥569~税込¥626~1個6日以内出荷プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。 奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。 販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFA
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SFA
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y3-10SFA)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2
BOURNS¥799税込¥8791袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 2A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2
BOURNS¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 2A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = F。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1mm。本体幅 = 0.52mm。本体高さ = 0.35mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc SF-0603S200-2
BOURNS¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 2A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2
BOURNS¥839税込¥9231袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 2.5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2
BOURNS¥829税込¥9121袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2
BOURNS¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 3A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応