カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 卓上消耗品(6)
- 作業工具(5)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- スリーライン(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ブルー(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日東工器(2)
- ホームテイスト(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ミツウマ(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- K.Pガスケット(1)
- ノーリツ(1)
- 日本製線(1)
- SP忠男(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ラスタバナナ(1)
- KNICK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf-bl」の検索結果

ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス
日東工器¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)
日東工器¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
速暖!フィットベスト
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901着翌々日出荷から9日以内出荷背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質ポリエステル色ブラックバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)3400加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
敷鉄板つり専用フック
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷敷き鉄板の吊り上げに最適です。用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25
ドライバーカッターL560 セフホルスター
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ドライバーカッター専用ホルダーケース付きトラスコ品番401-3077質量(g)163規格L型刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120(旧SK2)色(本体)黒適合替刃18mm L型刃(CBL-SG10/50、CBL-SK10/50、CB-50D、CBL-ON10)
システムスノコ
CONDOR(山崎産業)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から4日以内出荷誘導表示やスロープが組み込めるバリアフリー対応スノコ。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。仕様ジョイント式材質再生PP厚さ(mm)48耐荷重(kg)約17.3(1cm2あたり)防炎性能試験番号EO.223093
配線孔キャップ LN72SF型
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
ドライバーカッター L500 オートロック式
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです用途厚物切断用カッター仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備トラスコ品番401-3051材質本体、ホルスター:ABS樹脂全長(mm)202色イエロー摘要オートロック式質量(g)160規格L型刃厚(mm)0.5替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒材質(刃)ステンレス鋼適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
アルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付)
KNICK¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるサスペンダー用フック。用途サスペンダー用フックとして。付属品SUSビスナット材質アルミ寸法(mm)60×87
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形
ノーリツ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から11日以内出荷フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応付属品取付けネジ類一式、排水ホース一式タイプオート設置形態屋内壁掛/強制排気形号数16号
ヴィンテージスチールソファ | Matthew-マシュー-
ホームテイスト¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷お部屋をお洒落に飾るヴィンテージ風ソファ!スチールフレームがマットな仕上がりを演出!。自然の風合いを感じる肘置き。傷に強いメラミン加工。スチール×異素材の相性抜群。硬すぎず、柔らかすぎない適度な座り心地。適度にクッション性があり、安定感もあるのでリラックスしやすい 肘部分はキズに強いメラミン加工!材質本体枠:スチール、クッション材:シリコンフィル、ウレタンフォーム、ポケットコイル(座面のみ)、ブラウン:ソフトレザー、グリーン・デニム:ファブリック(ポリエステル)、肘:天然木質量(kg)約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約151×78×77座面高(cm)41
iP17e/16e ZEROSAFE 極 Shaft
ラスタバナナ¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷本製品はMagSafeアクセサリをケースの上から固定できる、落下防止やスタンドにもなるリングが付いた、ハイブリッドケースです。ボタンやカメラ周りの細部まで保護できる精密設計です。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。指が通せて操作安心、120度開閉&360度回転でお好みの角度に調整可能な、MagSafe対応リング付き。使用しない時はスリムに収まります。付属品ケース×1質量(g)51
フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー-
ホームテイスト¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷2Wayスタイルで楽しめる、日本製フロアマット付きソファ 。お部屋をすっきり見せるロングソファ。外して洗える、カバーリングソファ。確かな品質、安心の日本製 お子様が安心して遊べるプレイマットにもぴったり♪マットを折りたためば、シンプルなロングソファに。材質ソファ中材:ウレタンフォーム(モールド成型)、カバー:ポリエステル100%座面高(cm)マット付きソファ時:約3、ソファ時マット折りたたみ時:約9
CPUマウントフレーム
Thermalright¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。色ブラック質量(g)45保証期間1年間適合ソケット対応:AMD AM5サイズ(mm)75×56×7.5素材アルミ削りだし
カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 ブラック
タジマツール(TJMデザイン)¥499税込¥5491個当日出荷カスタムセフホルダーの高さ調整用の連結パーツ。連結パーツ1個で下段高さを17mmピッチで調整可能用途カスタムセフホルダー用連結パーツ材質アルミ質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-BL2BK、SFP-BL2SI対応カスタムセフ:〇
PURE SPORT 2テール TIブルー CB4-PS-21
SP忠男¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CB4-PS-21。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [2BL-NC42] 18-
<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属
ブルー¥12,560税込¥13,8161個当日出荷色ブラック対応機種iPad 第10世代・A16(11世代)材質(ケース)ポリカーボネート、TPU、PET防塵防水性能IP68特性耐衝撃性、全ポートアクセス可能、端子保護キャップ付き、ペンホルダー付き、二重リング付きフック式ストラップ、回転ハンドベルト付スタンド
カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 シルバー
タジマツール(TJMデザイン)¥499税込¥5491個当日出荷カスタムセフホルダーの高さ調整用の連結パーツ。連結パーツ1個で下段高さを17mmピッチで調整可能用途カスタムセフホルダー用連結パーツ材質アルミ質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-BL2BK、SFP-BL2SI対応カスタムセフ:〇
<耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属
ブルー¥12,560税込¥13,8161個当日出荷材質ポリカーボネート、TPU、PET色黒タイプケース型対応機種iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)防塵防水性能IP68特性360°回転、スタンド機能、ベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃
<耐衝撃・防塵防水>iPad mini6、A17 Pro用 IP68ケース
ブルー¥14,800税込¥16,2801個当日出荷IP68防塵防水、粉塵の侵入を完全に防ぐIP6Xと、水没しても影響がないIPX8に対応しています。水辺や雨の降る屋外でも水を気にすることなく安心して使用できます。。耐衝撃性、ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。。全ポートアクセス可能、各機種に合わせた専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・指紋認証などの操作が可能です。。端子保護キャップ付き、通信・充電用端子(Lightning端子・USB端子)はシリコンキャップで保護されています。使用後は防塵防水のため保護キャップを閉じてください。。後付けペンホルダー付属、紛失しやすいペンも、ケースに収納し本体と一緒に持ち歩くことができます。。スタンド付属、好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。。付け替え自由、長さ調節可能なストラップが付属します。。iPad mini、ペンは付属しません。材質ポリカーボネート、TPU素材色黒タイプバンパー対応機種iPad mini6、A17 Pro特性IP68(耐衝撃、防塵、防水)
23cmミート皿(ブルーライン)
スリーライン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。用途従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)230×19対応食器洗浄機、消毒保管庫
セーフテックNo.65W クロ
ミツウマ¥5,898税込¥6,4881足翌日出荷静電気帯電防止機能付きセーフティーシューズです。用途建設・建築業や倉庫、工場、工事現場等、各種一般作業から、被災地支援、防災用、DIY等幅広くお使い頂けます。仕様耐油底材質天然皮革+PU合成皮革色黒電気抵抗値1.0×10[[の5乗]]≦R≦1.0×10[[の8乗]]ΩJIS規格S級:樹脂製ワイド先芯静電気帯電防止性能付足幅4E耐圧迫性荷重(kN)10kN
配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート
LAMP(スガツネ工業)¥90税込¥991個3日以内出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
19cmライス皿(ブルーライン)
スリーライン¥849税込¥9341個4日以内出荷ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。用途従食、カフェテリア適合295-OP材質メラミン寸法(mm)192×17対応食器洗浄機、消毒保管庫
フットレストバーNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
ベーカー(ブルーライン)
スリーライン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。用途従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)240×153×38容量(mL)540対応食器洗浄機、消毒保管庫
23cmスープ皿(ブルーライン)
スリーライン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。用途従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)231×35容量(mL)510対応食器洗浄機、消毒保管庫
菜皿(ブルーライン)
スリーライン¥709税込¥7801個5日以内出荷ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。用途従食、カフェテリア適合296-OP材質メラミン寸法(mm)180×32容量(mL)330対応食器洗浄機、消毒保管庫
サーモスタットパッキン スバル
K.Pガスケット¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)5日以内出荷シリンダーヘッドにあるサーモスタッドケースを密封するためのパッキン。主な適合純正品番21236-AA010型式BC、BD、BE、BF、BG、BH、BL、BP、GC、GD、GF、GG、SF、SG、SH代表車種インプレッサ・フォレスター・レガシーエンジン型式EJ、EL、EX、EZ
ベリー皿(ブルーライン)
スリーライン¥619税込¥6811個12日以内出荷ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。用途従食、カフェテリア適合P-217材質メラミン寸法(mm)140×26対応食器洗浄機、消毒保管庫
Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】
日本製線¥32,980~税込¥36,278~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心