回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
1台
¥49,980
税込¥54,978
91日以内出荷
高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性IP44
省エネ・CO2削減
互換性確保
種類汎用モーター
絶縁種別F種
制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)
機械的寿命200万回
定格トルク(N・m)(制動)7.5~150
防水性屋内形(IP44)
省エネ・CO2削減
互換性確保
種類汎用モーター
絶縁種別F種
制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)
機械的寿命200万回
定格トルク(N・m)(制動)7.5~150
防水性屋外形(IP44)
色マンセルN7
取付方式脚取付
電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)
電源三相
準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000
連続使用S1
回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120 (E)
保護方式IP44
クラスIE3
極数(P)4
端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側
軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BA-15A
型式SF-PR
質量(kg)20
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号90L
1個
¥87,100
税込¥95,810
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BA-7A
型式SF-PR
質量(kg)13
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号80M
1個
¥65,800
税込¥72,380
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BA-37A
型式SF-PR
質量(kg)39
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号112M
1個
¥147,700
税込¥162,470
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BA-22A
型式SF-PR
質量(kg)29
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号100L
1個
¥108,100
税込¥118,910
翌日出荷
関連キーワード