1,540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2753 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)35以上 外径(mm)11 内径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


仕様●種類: シール付きフランジ●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: SF6●IP保護等級: IP67●NorComp D-Subコネクタシーリングフランジ. D-subコネクタ用のシーリングフランジで、コネクタをパネルにシールする際に追加の注封操作が不要になります。UL94-HBシリコンラバー製で、取り外し可能又は完全固定です。メーカー品番SF67XXは取り外し可能、メーカー品番SFP67SSXXは片面接着で固定、メーカー品番SFP67XXは両面接着です。標準サイズの91525ピン品があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ235×86×46mm 質量(g)405 ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス 感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr 連続使用時間5時間 機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、 バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池 動作温度0~52℃ ウォームアップ時間6秒程度 感度調整あり
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
材質ステンレス
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
1袋(200枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 容量(mL)1個あたり10、総量240 規格24個取 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×15(一個当たり) 外寸(mm)300×175×H15 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 食器洗浄機
1個(1個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手さげタイプのマチ付保管袋です。新聞紙約1カ月分の整理ができます。
用途A4サイズの資料・コピーの保管整理に。 厚さ(mm)0.03 半透明 材質高密度ポリエチレン(HDPE)
1袋(25枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用 型式楕円 (ミラー裏面)ホワイト 材質(ミラー)高級アクリル 材質(アーム)スチール(白塗装) 像の大きさ(曲面R)中(860) 使用場所室内専用
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品川商工SFチューブ
エコ商品
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
材質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






鉄製ユニクロメッキのスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
材質鉄(ユニクロ)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)TPR/PP ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)795 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプ折りたたみ
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
グレー 材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー) 長さ(m)100 特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃 仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品 使用温度範囲(℃)-20~125 設置場所屋内用
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。 寸法(縦×横)(mm)150×85 適合材樹脂など
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-3●コード番号:303-0002875 アズワン品番67-4864-56
1個
3,760 税込4,136
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-1.6●コード番号:303-0002874 アズワン品番67-4864-55
1個
3,550 税込3,905
欠品中