補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
トラスコ品番149-2754
材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)
許容曲げ半径(mm)50以上
外径(mm)13.5
内径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥9,999
税込¥10,999
翌々日出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。レーシーな別体式専用マフラーステーが付属することでBEET社NASSERTマフラーはもちろん、ノーマルマフラーとの併用も可能。
主な適合車種CB400SF/SB H-VTEC Revo(08)ABS車は装着不可
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
主な適合車種CB400SF/SB H-VTEC Revo(08)ABS車は装着不可
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
材質ステンレス
仕様コネクタ A = Male M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 5許容電流値 = 4 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 60 V ac/dc動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
鉄製ユニクロメッキのスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
材質鉄(ユニクロ)
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
材質ステンレス
種類スプリングワッシャー
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×89×58
最大積載量(kg)9/個
質量(g)785
トラスコ品番336-2914
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ガバッとかぶせる!かぶせて簡単換気扇用フィルター。羽根の直径20cm・25cm用。フィルターの周囲にゴムが入っているのでガバッとかぶせるだけ。<brフィルター巻き込み防止専用フレームは付いておりません。
材質フィルター/難燃性不織布、天然ゴム
適合サイズ(cm)羽根の直径約20・25
1袋(3枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなスプリングフックです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
商品タイプ壁付
こんなお得な商品も!
フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1232
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)53
寸法L(mm)32
レンチサイズ(mm)1.5
ねじ径W-5/16
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め
硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60
材質(ボール)SUJ2
刈込作業や選定作業の顔面保護に。作業の負担を軽減する超軽量タイプ。
シールド(防護面)は衝撃に強いポリカーボネート製で視界もクリア。
頭部スポンジが作業時の汗だれを防ぐ。伸縮性のあるナイロン製バンドで頭部にフィット。
材質本体/ポリエチレン樹脂、防護面/ポリカーボネート、バンド/ナイロン
質量(g)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×205×135
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
梱包数20袋
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
規格JIS
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。
半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐熱温度(℃)-20℃~+70℃(無荷重にて)
仕様食品衛生法適合商品
色半透明
ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
ガバッとかぶせる!かぶせて簡単換気扇用フィルター。羽根の直径20cm・25cm用。フィルターの周囲にゴムが入っているのでガバッとかぶせるだけ。フィルター巻き込み防止専用フレーム1個付。
材質フィルター/難燃性不織布、天然ゴム、フレーム/PET樹脂
適合サイズ(cm)羽根の直径約20・25
1袋(3枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、各用途のスプレー缶の管理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番689-0852
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)58
奥行(mm)89
間口(mm)449
最大積載量(kg)5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
火口の伸びる小型トーチバーナー。
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。
多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
ガス充填式で繰り返し使用できます。
CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。
火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
関連資料(0.57MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長さが「1.1~2m」に伸縮するので、スペースに合わせた設置が可能です。
脚がワンタッチで開くので、設置・撤去作業が簡単に行えます。
折りたたみ式でコンパクトになり、持ち運びに便利で、積み重ねて収納できるのでかさばりません。
別売の注水タイプのウェイトを装着すると、さらに安定した設置が可能です。
カラーコーン2個とコーンバー1本で設置するより、圧倒的省スペースで、設置中の景観デザインにも配慮できます。
用途工事現場からイベント会場の区画整理に、車載スペースが限られる作業車に
材質ABS、PE、PC、PET、スチール
設置寸法(mm)(1137~2008)×498×693
収納時寸法(mm)1137×95×145
フレキシブルアームで角度調整可能です。取り付け簡単、軽量です。
型式楕円
仕様室内専用、ビス止め
付属品4×45トラスタッピングビス×2本
トラスコ品番395-3971
幅(mm)785
質量(kg)1.32
高さ(mm)500
材質(ミラー)高級アクリル
像の大きさ(曲面R)860
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
フレキシブルアームで角度調整可能です。取り付け簡単、軽量です。
型式楕円
仕様室内専用、ビス止め
付属品4×45トラスタッピングビス×2本
トラスコ品番395-3980
幅(mm)785
質量(kg)1.41
高さ(mm)500
材質(ミラー)高級アクリル
像の大きさ(曲面R)1500
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ