カテゴリ
- 農業機械(99)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- メカニカル部品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
- 切削工具(24)
- 溶接用品(22)
- バイク部品(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 制御機器(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- オフィス家具(9)
- 建築金物(7)
- 自動車純正部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(99)
- SMC(64)
- スイデン(27)
- ウエルドテック社(20)
- 三菱電機(17)
- ビーエム機器(12)
- 日之出スッピル製造(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- 日研工作所(6)
- FKD(フクダ精工)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ダイヤトレンド(5)
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士変速機(4)
- U-CP(4)
- ELPA(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf45」の検索結果

強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
遮光・遮熱フィルム
TRUSCO(60件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
強力工場扇スイファン
スイデン(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から3日以内出荷工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
ユシロンカット
ユシロ化学工業¥25,980税込¥28,5781缶(18L)4日以内出荷ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。引火点(℃)130(C.O.C.)外観淡黄色透明液状危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.85色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
ウォール扇
スイデン(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
フランジ付きスタッド(F型)(袋)
日本ドライブイット¥549税込¥6041袋(20個)当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ミストファン
ナカトミ¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止センサー付きです。上方向最大65°に向けることができます。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブの取り付けは簡単なマグネット式です。付属品水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、ガードフック×1仕様PL保険:加入材質スチール、樹脂など質量(kg)ファン本体:約11/ミストタンクキット:約8.3電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)163/183(強)タンク容量(L)25(満タン)コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ファン本体:117×97×143~157/ミストタンクキット:40×44×58.5噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5色(本体)アイボリー(羽根:緑)ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)2
チェーンスタンド看板 無地
ミツギロン¥59,980税込¥65,9781セット(60個)翌々日出荷チェーンスタンドにかぶせるだけで表示看板にセット内容本体×1、表示用プレート×2、固定用ネジ×6材質PE、PET、スチール寸法(mm)180×83×434質量(g)314コード31981361アズワン品番65-0354-93
フランジ付きスタッド(F型)(小箱)
日本ドライブイット¥3,398税込¥3,7381箱(200個)当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ステップ(スチール製)
テラオカ(ANEX)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
ステップ(ステンレス製)
テラオカ(ANEX)¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機
JSH¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V
スイデン(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
工場扇用パーツ
スイデン¥9,490税込¥10,4391セット3日以内出荷トラスコ品番460-2382適合機種45M(MRV除く)シリーズ、45DAS質量(kg)3.1品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)45アズワン品番64-9622-76
台車式ミストファン
ナカトミ¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブのセットの取付は簡単なマグネット式です。タンク一体型のハンドル付で、移動も楽々です。上方向最大65°に向けることができます。付属品タンク清掃用具×1、ガードフック×1仕様PL保険:加入材質スチール、樹脂質量(kg)29電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)162/183(強)タンク容量(L)50コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7色(本体)アイボリー/黄色(羽根:緑)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)51×98.5×131~145ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)4
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
工場扇 フラミンゴファン
スイデン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から3日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
ウォール扇2速式(プラスチック
スイデン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60モーター全閉型電源コード(m)1.9(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SDアズワン品番64-9332-88標準消費電力料金(円/h)1.4/2.1上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
スリットフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
ウォール扇無段変速アルミタイプ
スイデン¥56,980税込¥62,6781台当日出荷ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
DRY・WAVE 腰壁用可動式物干金物 SFシリーズ
タカラ産業¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷から8日以内出荷柱の高さを調節でき洗濯物の干す高さを変えられる腰壁用可動式物干金物 高さ4 段階調節種類壁付型角度(°)【アーム】2耐荷重(kg)30支柱の高さ(mm)4
ロータリー扇
スイデン¥59,980税込¥65,9781個当日出荷広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。用途工場、倉庫の換気や送風にセット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ


















![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)