カテゴリ

  • オフィス家具(161)
  • バイク部品(107)
  • バイク純正部品(77)
  • 切削工具(46)
  • 測定用品(32)
  • 自動車純正部品(30)
  • 物流用品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 研磨材(22)
  • 機構部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • メカニカル部品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 安全用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド

「sf6」の検索結果

761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超弾性グラス SF06 ハート光学

    超弾性グラス SF06

    ハート光学(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色クリアダークブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリコマート シリコンフレックスSF006 半球(直径30mm) cotta

    シリコマート シリコンフレックスSF006 半球(直径30mm)

    cotta
    5,298税込5,828
    1個(1個)
    3日以内出荷
    イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり10、総量240規格24個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×15(一個当たり)外寸(mm)300×175×H15耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(46件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • 食品用ホース E-SF-6×11-20 八興

    食品用ホース E-SF-6×11-20

    八興
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプリングフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス スプリングフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
    材質ステンレス
  • クリーンチャック袋 コクゴ

    クリーンチャック袋

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
    厚さ(mm)0.06
  • パーツストッカー仕切板 JEJアステージ

    パーツストッカー仕切板

    JEJアステージ(2件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2枚)
    当日出荷
    パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善)

    折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
    用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
  • 新聞雑誌用・書類用整理袋 半透明 ワタナベ工業

    新聞雑誌用・書類用整理袋 半透明

    ワタナベ工業(17件のレビュー)
    729税込802
    1袋(25枚)
    当日出荷
    手さげタイプのマチ付保管袋です。新聞紙約1カ月分の整理ができます。
    用途A4サイズの資料・コピーの保管整理に。厚さ(mm)0.03半透明材質高密度ポリエチレン(HDPE)
  • スーパーオーバル コミー

    スーパーオーバル

    コミー(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
    用途天井・壁付け両用型式楕円(ミラー裏面)ホワイト材質(ミラー)高級アクリル材質(アーム)スチール(白塗装)像の大きさ(曲面R)中(860)使用場所室内専用
  • フラワーサポート 光洋機械産業

    フラワーサポート

    光洋機械産業(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
    安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工(28件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
    リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • ケンマロンソフトパット FUJI STAR(三共理化学)

    ケンマロンソフトパット

    FUJI STAR(三共理化学)(20件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
    用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
  • スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ

    スプリングワッシャー[ステンレス]

    エスコ(4件のレビュー)
    550税込605
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • SFチューブ 品川商工

    SFチューブ

    品川商工
    17,980税込19,778
    1セット(100m)
    当日出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
    材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチェーン6mm3mカット ミツギロン

    プラチェーン6mm3mカット

    ミツギロン
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製で錆びないチェーンです。3mカットしているので扱いやすい仕様です。
    用途チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。材質ポリエチレン(PE)径(Φmm)6長さ(m)3
  • 超強力ウルトラマグネット EIGERTOOL(アイガーツール)

    超強力ウルトラマグネット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一体鍛造の高品質アイボルト採用で強力磁石の荷重にもしっかり耐えます!。工場内の工具、道具の整理に。作業現場の道具類の吊り下げに。キッチン周りの収納用に。アウトドアでギアの設営、保持用に。車内のインテリアのレイアウト用に。磁力は取り付ける鉄材の素材、厚みなど条件により変化します。あらかじめ試してからお使いください。鉄材が厚いほど磁力は強くなります。磁石を取り外す際はマイナスドライバーやバールなどを差し込むと外しやすくなります。
    材質磁石部:超強力ネオジム磁石、アイボルト/本体カバー:ステンレス鋼特性超強力
  • ミニスタンド ミツギロン

    ミニスタンド

    ミツギロン(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。 様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。 プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。 表示スタンドと土台のセットです。 取り付け簡単で、すぐに設置できます。 土台に水または砂を入れると重石になります。
    用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです表示内容無地材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PEセット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)高さ(mm)550質量(g)800取付方式スタンド奥行(mm)45間口(mm)390耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
  • Sカンフック 水本機械製作所

    Sカンフック

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • クランプレバー(めねじ) SF--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) SF--6

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工

    SFチューブ SFシリーズ 難燃品

    品川商工(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
    グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
  • リコブライトハンドパット 理研コランダム

    リコブライトハンドパット

    理研コランダム(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
    寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
  • ステンレス製 Sカンフック AIOULE(ふじわら)

    ステンレス製 Sカンフック

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業

    ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)

    荒川技研工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
    材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
  • ユニクロ スプリングフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ スプリングフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    鉄製ユニクロメッキのスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
    材質鉄(ユニクロ)
  • パンチングラック用リングフック TRUSCO

    パンチングラック用リングフック

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番501-5103材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5質量(g)150間口W×奥行D×高さH(mm)74×164×51.6(72)均等荷重(kg)2径(mm)Φ15.9最大積載量(kg/個)5
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーグルー用替スポンジ 不易糊工業(フエキ)

    オーグルー用替スポンジ

    不易糊工業(フエキ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    容量6コ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×18×130
  • T形ドライバー FPC

    T形ドライバー

    FPC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
    商品構成単品
  • ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ステンレス スナップフックB型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    729税込802特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • ステンレスマグ TUFF 象印マホービン

    ステンレスマグ TUFF

    象印マホービン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。
    商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 002
  • ライトスライダー プレートシャフト(フラットタイプ用) 日軽金アクト

    ライトスライダー プレートシャフト(フラットタイプ用)

    日軽金アクト
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ライトスライダーに使用する部品(プレートシャフト/フラットタイプ用)です。
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
...