カテゴリ
- 農業機械(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SMC(9)
- SUS(エスユーエス)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イノック(1)
- オザック精工(1)
- ギガ・セレクション(1)
- スペーシア(1)
- ホンダ(1)
- 三田理化工業(2)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 河淳(1)
エコロジープロダクト

<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック
オザック精工¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
マルチフレームSFA-2000
スペーシア¥4,298税込¥4,7281本翌日出荷仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット
イノック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y5-10SFA)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
ブレーキパッド NAO材
(1148件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フェイシングフック
河淳¥649税込¥7141個6日以内出荷プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。 奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。 販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ
三田理化工業¥11,980税込¥13,1781箱(10本)6日以内出荷から48日以内出荷純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます材質瓶:硼珪酸ガラス、フリップキャップ:PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓:シリコンゴム色(本体)透明
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ
三田理化工業¥11,980税込¥13,1781箱(10本)7日以内出荷から48日以内出荷純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/シリコンゴム色(本体)茶
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷備考ジドウチョウアツ部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.25、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.20、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.25、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.25、BSM-1070SLT スイッチボックス部品_No.20、BSM-1270SLT(18) スイッチボックス部品_No.20、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.22、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.22、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス部品_No.20、BSM-1270SLT スイッチボックス部品_No.20、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.25、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.25、BSM-1070SLT(18) スイッチボックス部品_No.20
クロスレバースイッチマトメ
BIGM(丸山製作所)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷部品名称クロスレバースイツチマトメ図解NoBSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.21、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.18、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.17、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.18、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.21、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.18、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.18、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.21、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.21
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ハリマーク図解NoBSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.29、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.30、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.30、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.29、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.29、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.28、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.30、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.28
カバーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷部品名称カバーマトメ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.6、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.3、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.4、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.4、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.6、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.4、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.3、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.4
クロスレバースイッチクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷部品名称クロスレバースイツチクミタテ図解NoBSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.17、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.16、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.16、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17
ニギリスイッチマトメ
BIGM(丸山製作所)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷規格サカエツウシン106部品名称ニギリスイツチマトメ図解NoBSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.22、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.19、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.18、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.19、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.19、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.18、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.22、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.26、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.19
スイッチボックス
BIGM(丸山製作所)¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷部品名称スイツチボツクス図解NoBSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.30、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.3、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.30、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.3、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.30、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.30、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.3、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.3、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.3、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.2、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.2
マグネツトキヤツチ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷備考C-100-A1部品名称マグネツトキヤツチ図解NoBSM-1670SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.5、BSM-1070SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ) 2016年10月~部品_No.42、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.6、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.8、BSM-500J スイッチボックス部品_No.8、BSM-1270SLT スイッチボックス部品_No.6、BSM-1070SLT オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.6、BSM-1350L-18AU スイッチボックス部品_No.4、BSM-1670SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.6、BSM-1070SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ) ~2016年9月部品_No.37、BSM201-2JP WINCH部品_No.9、BSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.4など
トグルスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷部品名称トグルスイツチ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.13、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23、BSA-650シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.16、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.11、BSM-1070SLT スイッチボックス部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.13、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23など
パイロツトランプ(ミドリ)
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格P331370-0000部品名称パイロツトランプ(ミドリ)図解NoBSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.10、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.34、SSA-R1000 計器パネル部品_No.20、SSA-G540 操作パネル(1)部品_No.29、BSM-1550L-22DUBK スイッチボックス部品_No.8、SSA-S551 計器パネル部品_No.27、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.49、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ スイッチボックス部品_No.8、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.12、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.9など
ホールプラグ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷部品名称ホールプラグ図解NoBSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.28、SSA-Z550 計器パネル部品_No.61、BSM-1550L-22DU 電装品部品_No.18、BSM-1350L-18DUBK 電装品部品_No.18、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.26、SSA-アルフア605MA 計器パネル部品_No.46、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.28、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.20、SSA-アルフア1005VT 計器パネル部品_No.46、BSM-1550L-22DUBK 電装品部品_No.18、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.26、BSM-1350L-18DU 電装品部品_No.18、BSM-1550L-18GK 電装品部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.22、SSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.46、BSM-1350L-18GK 電装品部品_No.4、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.28、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 計器パネル部品_No.46
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格M6X12(SM)図解NoMS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MK31EA フレーム部品_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.5、MK413EA フレーム部品_No.22、SSA-N550 ラジエータ部品_No.14、CBM-520A ホース巻取機部品_No.20、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.37、MJI-310 バッフルプレート部品_No.5、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.9、MRS90-501BSLT ブーム3部品_No.15、MSA613R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS653DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.19、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.36、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.28、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.54など
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥18,980税込¥20,8781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら