カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfa20」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロックオザック精工
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
マルチフレームSFA-2000 スペーシアマルチフレームSFA-2000スペーシア
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット イノックイノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケットイノック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)80以下
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
10,588税込11,647
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFASMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段
S Series(SS5Y5-10SFA) SMCS Series(SS5Y5-10SFA)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
CD Series(CDMSFA20) SMCCD Series(CDMSFA20)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CDMSF SMCCDMSFSMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)ソケット用リレー固定ばねIDEC(和泉電気)
199税込219
1セット(20個)
当日出荷
分類板ばね
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1138件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
249税込274
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
分類板ばね
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
93,980税込103,378
1本
4日以内出荷
(68100)テールゲート ホンダ(68100)テールゲートホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
フェイシングフック 河淳フェイシングフック河淳
649税込714
1個
6日以内出荷
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。 奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。 販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
ワイヤハーネス BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネスBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
備考ジドウチョウアツ部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.25、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.20、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.25、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.25、BSM-1070SLT スイッチボックス部品_No.20、BSM-1270SLT(18) スイッチボックス部品_No.20、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.22、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.22、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス部品_No.20、BSM-1270SLT スイッチボックス部品_No.20、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.25、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.25、BSM-1070SLT(18) スイッチボックス部品_No.20
クロスレバースイッチマトメ BIGM(丸山製作所)クロスレバースイッチマトメBIGM(丸山製作所)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
部品名称クロスレバースイツチマトメ図解NoBSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.21、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.18、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.17、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.18、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.21、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.18、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.18、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.21、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.21
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
規格SWBOX部品名称ハリマーク図解NoBSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.29、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.30、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.30、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.29、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.29、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.28、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.25、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.30、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.28
カバーマトメ BIGM(丸山製作所)カバーマトメBIGM(丸山製作所)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
部品名称カバーマトメ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.6、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.3、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.4、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.4、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.3、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.6、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.4、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.3、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.4
クロスレバースイッチクミタテ BIGM(丸山製作所)クロスレバースイッチクミタテBIGM(丸山製作所)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
部品名称クロスレバースイツチクミタテ図解NoBSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.17、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.16、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.16、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17
ニギリスイッチマトメ BIGM(丸山製作所)ニギリスイッチマトメBIGM(丸山製作所)
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
規格サカエツウシン106部品名称ニギリスイツチマトメ図解NoBSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.22、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.19、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.18、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.19、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.19、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.18、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.22、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.26、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.19
スイッチボックス BIGM(丸山製作所)スイッチボックスBIGM(丸山製作所)
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
部品名称スイツチボツクス図解NoBSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.30、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.3、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.30、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.3、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.30、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.30、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.3、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.3、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.3、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.2、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.2
マグネツトキヤツチ BIGM(丸山製作所)マグネツトキヤツチBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
備考C-100-A1部品名称マグネツトキヤツチ図解NoBSM-1670SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.5、BSM-1070SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ) 2016年10月~部品_No.42、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.6、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.8、BSM-500J スイッチボックス部品_No.8、BSM-1270SLT スイッチボックス部品_No.6、BSM-1070SLT オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.6、BSM-1350L-18AU スイッチボックス部品_No.4、BSM-1670SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.6、BSM-1070SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ) ~2016年9月部品_No.37、BSM201-2JP WINCH部品_No.9、BSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.4など
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
部品名称トグルスイツチ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.13、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23、BSA-650シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.16、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.11、BSM-1070SLT スイッチボックス部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.13、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23など
パイロツトランプ(ミドリ) BIGM(丸山製作所)パイロツトランプ(ミドリ)BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
規格P331370-0000部品名称パイロツトランプ(ミドリ)図解NoBSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.10、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.34、SSA-R1000 計器パネル部品_No.20、SSA-G540 操作パネル(1)部品_No.29、BSM-1550L-22DUBK スイッチボックス部品_No.8、SSA-S551 計器パネル部品_No.27、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.49、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ スイッチボックス部品_No.8、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.12、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.9など
ホールプラグ BIGM(丸山製作所)ホールプラグBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
8日以内出荷
部品名称ホールプラグ図解NoBSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.28、SSA-Z550 計器パネル部品_No.61、BSM-1550L-22DU 電装品部品_No.18、BSM-1350L-18DUBK 電装品部品_No.18、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.26、SSA-アルフア605MA 計器パネル部品_No.46、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.28、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.20、SSA-アルフア1005VT 計器パネル部品_No.46、BSM-1550L-22DUBK 電装品部品_No.18、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.26、BSM-1350L-18DU 電装品部品_No.18、BSM-1550L-18GK 電装品部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.22、SSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.46、BSM-1350L-18GK 電装品部品_No.4、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.28、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 計器パネル部品_No.46
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6X12(SM)図解NoMS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MK31EA フレーム部品_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.5、MK413EA フレーム部品_No.22、SSA-N550 ラジエータ部品_No.14、CBM-520A ホース巻取機部品_No.20、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.37、MJI-310 バッフルプレート部品_No.5、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.9、MRS90-501BSLT ブーム3部品_No.15、MSA613R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS653DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.19、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.36、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.28、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.54など
フレームキャップ 30・30・R SUS(エスユーエス)フレームキャップ 30・30・RSUS(エスユーエス)
121税込133
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)2.4
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】ギガ・セレクション
15,980税込17,578
1袋(5本)
100日以内出荷
ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ三田理化工業
11,980税込13,178
1箱(10本)
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
色(本体)透明
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ三田理化工業
11,980税込13,178
1箱(10本)
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/シリコンゴム色(本体)