36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
59 税込65
当日出荷

フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
質量(g)14 適合溝幅(mm)10
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



シバタ(フォークリフト)電源コード(ギボシ仕様)
MAS-FB001専用電源コードギボシ仕様 電装品との直接接続用ギボシ接続
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷



S Series(SS5Y3-10SFB) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






1個
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
72 税込79
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50個)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードです。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。
用途SK11スクレープカッター替刃。 材質(刃)銀チタン合金
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品軸端キー 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
1個
659 税込725
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。 仕様ラバー付グリップ 材質(刃)銀チタン合金 全長(mm)137 質量(g)29 タイプオートロック式 適合替刃スクレープカッター替刃SFB-3
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷




1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン
RoHS
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
10 税込11
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
22 税込24
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





関連キーワード