「sfe-20」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード) トップ工業

    ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。
    用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます質量(g)12コード径(Φmm)4自然長(mm)355安全強度(kg)20最大長(mm)580
  • SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用プローブ

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ASFE NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ASFE

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 被覆極細温度センサ SFシリーズ 安立計器

    被覆極細温度センサ SFシリーズ

    安立計器
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
    プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • 被覆極細温度センサ SFシリーズ 安立計器

    被覆極細温度センサ SFシリーズ

    安立計器
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
    使用温度範囲(℃)-50~200許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度2秒プラグ形状ミニプラグ
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキM/C キット 制研化学工業

    ブレーキM/C キット

    制研化学工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ブレーキマスターシリンダー用交換部品です。
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    8,000税込8,800
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。